Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN LOCK A1106KAS3RED Λουκέτο Lockout Ka Red 1/4 ίντσας - Πακέτο 3 | AF4ATF 8NDA8

AMERICAN LOCK A1106KAS3RED Λουκέτο Lockout Ka Red 1/4 ίντσας - Πακέτο 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4ATF Μοντέλο: A1106KAS3REDCross Ref: 8NDA8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€93.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα λουκέτου
Χρώμα σώματοςRed
Υψος σώματος1.875 "
Μήκος σώματος1.875 "
Υλικό σώματοςΕνισχυμένο ατσάλι
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος3 / 4 "
Πλάτος σώματος1.5 "
ΧρώμαRed
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΕπικύρωση αξιώσεων περιβάλλοντος UL
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Μηχανισμός κλειδώματοςΚύλινδρος ανατροπής 5 ακίδων
Κύριος KeyedΟχι
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών5
Δέσμευση Dia.1 / 4 "
Ύψος δεσμών1.5 "
Υλικό δεσίματοςΧάλυβας από επιχρυσωμένο βόριο
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8301104000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN LOCK A1106KAS3RED Λουκέτο Lockout Ka Red 1/4 ίντσας - Πακέτο 3
€93.71 /μονάδα