Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN HAMMER AM4ZNWG Έλκηθρο Hammer 4 Lb 14 ίντσες Ξύλο | AF7MZU 21YU83

AMERICAN HAMMER AM4ZNWG Sledge Hammer 4 Lb 14 ιντσών ξύλο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7MZU Μοντέλο: AM4ZNWGCross Ref: 21YU83

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€144.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί με διπλό πρόσωπο
Διάμετρος προσώπου1.5 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρο / Φυσικό
Σχεδίαση λαβήςΛαβή τριβής
Χειρισμός υλικούΞύλο
Χρώμα κεφαλήςΦυσικό
επικεφαλής Μήκος4"
Υλικό κεφαλήςΨευδάργυρο κράμα
Βάρος κεφαλής4 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος2"
Συνολικό μήκος14 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.539
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8205200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΠλάτοςΔιάμετρος προσώπουΧειρολαβή χρώματοςΣυνολικό μήκοςΔυνατότητα TetherΣχεδίαση λαβήςΧειρισμός υλικούεπικεφαλής ΜήκοςΤιμή
AMERICAN HAMMER AM1BRFG Έλκηθρο σφυρί 9.5 ίντσες Ορείχαλκος / φίμπεργκλας | AB6MJY 21YT89 AM1BRFG1.5 "1"Κίτρινο9.5 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΕτερόφυληFiberglass2.5 "€99.30
AMERICAN HAMMER AM5BRFG Έλκηθρο Hammer 5 Lb 22 ίντσες Ορείχαλκος / φίμπεργκλας | AB6MJZ 21YT94 AM5BRFG2.5 "2"Κίτρινο22 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΕτερόφυληFiberglass3.25 "€220.95
AMERICAN HAMMER AM8BRFG Sledge Hammer 8 Lb 32 Inch Brass/fiberglass | AB6MKA 21YT95 AM8BRFG2.5 "3"Κίτρινο32 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΕτερόφυληFiberglass6"€320.05
AMERICAN HAMMER AM1BRWG Έλκηθρο Hammer 1 Lb 12-1 / 2 Inch Ορείχαλκος / ξύλο | AB6MKB 21YT99 AM1BRWG1.5 "1"Μαύρο / Φυσικό12.5 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Λαβή τριβήςΞύλο2.5 "€102.94
AMERICAN HAMMER AM5BZAG Sledge Hammer 5 Lb 14 Inch Bronze/aluminium | AB6MKC 21YU15 AM5BZAG2.5 "2"Φυσικό14 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Αθόρυβη λειτουργίαΑλουμίνιο3.25 "€188.00
AMERICAN HAMMER AM8BZFG Έλκηθρο Hammer 8lb 32 ιντσών Χάλκινο / φίμπεργκλας | AB6MKD 21YU22 AM8BZFG2.5 "3"Κίτρινο32 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΕτερόφυληFiberglass6"€328.24
AMERICAN HAMMER AM12BZFG Sledge Hammer 12lb 32 ιντσών Μπρούτζινο/υαλοβάμβακα | AB6MKE 21YU24 AM12BZFG3"6"Κίτρινο32 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΕτερόφυληFiberglass6.5 "€438.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN HAMMER AM4ZNWG Sledge Hammer 4 Lb 14 ιντσών ξύλο
€144.86 /μονάδα