AMERICAN HAMMER AM18LNPG Σφυρί ελκήθρου 18 Lb 25 ιντσών Μόλυβδος/κορδωτή | AB6MKM 21YU66

AMERICAN HAMMER AM18LNPG Sledge Hammer 18 Lb 25 ιντσών Μόλυβδο/κοκκισμένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6MKM Μοντέλο: AM18LNPGCross Ref: 21YU66

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€250.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί με διπλό πρόσωπο
Διάμετρος προσώπου6"
Χειρολαβή χρώματοςΦυσικό
Σχεδίαση λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Χρώμα κεφαλήςΦυσικό
επικεφαλής Μήκος6"
Υλικό κεφαλήςΚράμα μόλυβδου
Βάρος κεφαλής18 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος7"
Συνολικό μήκος25 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2765
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8205200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΠλάτοςΔιάμετρος προσώπουΧειρολαβή χρώματοςΣυνολικό μήκοςΔυνατότητα TetherΣχεδίαση λαβήςΧειρισμός υλικούεπικεφαλής ΜήκοςΤιμή
AMERICAN HAMMER AM1BRFG Έλκηθρο σφυρί 9.5 ίντσες Ορείχαλκος / φίμπεργκλας | AB6MJY 21YT89 AM1BRFG1.5 "1"Κίτρινο9.5 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΕτερόφυληFiberglass2.5 "€99.30
AMERICAN HAMMER AM5BRFG Έλκηθρο Hammer 5 Lb 22 ίντσες Ορείχαλκος / φίμπεργκλας | AB6MJZ 21YT94 AM5BRFG2.5 "2"Κίτρινο22 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΕτερόφυληFiberglass3.25 "€220.95
AMERICAN HAMMER AM8BRFG Sledge Hammer 8 Lb 32 Inch Brass/fiberglass | AB6MKA 21YT95 AM8BRFG2.5 "3"Κίτρινο32 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΕτερόφυληFiberglass6"€320.05
AMERICAN HAMMER AM1BRWG Έλκηθρο Hammer 1 Lb 12-1 / 2 Inch Ορείχαλκος / ξύλο | AB6MKB 21YT99 AM1BRWG1.5 "1"Μαύρο / Φυσικό12.5 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Λαβή τριβήςΞύλο2.5 "€102.94
AMERICAN HAMMER AM5BZAG Sledge Hammer 5 Lb 14 Inch Bronze/aluminium | AB6MKC 21YU15 AM5BZAG2.5 "2"Φυσικό14 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Αθόρυβη λειτουργίαΑλουμίνιο3.25 "€188.00
AMERICAN HAMMER AM8BZFG Έλκηθρο Hammer 8lb 32 ιντσών Χάλκινο / φίμπεργκλας | AB6MKD 21YU22 AM8BZFG2.5 "3"Κίτρινο32 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΕτερόφυληFiberglass6"€328.24
AMERICAN HAMMER AM12BZFG Sledge Hammer 12lb 32 ιντσών Μπρούτζινο/υαλοβάμβακα | AB6MKE 21YU24 AM12BZFG3"6"Κίτρινο32 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΕτερόφυληFiberglass6.5 "€438.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN HAMMER AM18LNPG Sledge Hammer 18 Lb 25 ιντσών Μόλυβδο/κοκκισμένο
€250.96 /μονάδα