Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN DRILL BUSHING 71174 Hoist Ring, 4500 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/4-10 Μέγεθος νήματος, 84 ft. lbs. Ροπή | CD6KJD

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 71174 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 4500 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/4-10 Μέγεθος νήματος, 84 ft. lbs. Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KJD Μοντέλο: 71174
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
€99.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
Μέγεθος κλειδιού Hex0.5 "
Μέσα Dia.1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου4500 lbs.
Σύστημα μέτρησηςImperial
Πάχος0.59 "
νήμα Μήκος1.18 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Ροπή84 πόδια λίβρες
Πλάτος2.95 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.567
Ύψος πλοίου (cm)11.38
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Ο σχεδιασμός επιτρέπει την περιστροφή των ματιών πριν από τις δραστηριότητες ανύψωσης ή χειρισμού φορτίου.
  • Αποτελεσματικό μήκος νήματος 1 1/2 φορές τη διάμετρο
  • Η σύσταση WLL και ροπής είναι σωστά σημειωμένη.
  • Επιτρέπεται η γωνιακή φόρτιση χωρίς μείωση του WLL όταν ο ώμος βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο προς την επιφάνεια.
  • Διακριτικό σώμα με επικάλυψη πράσινου σκόνης
  • Ανθεκτικό στη διάβρωση επιμεταλλωμένο σώμα, συνδετήρας, δακτύλιος στήριξης και συγκράτησης
  • Αντικαταστάσιμη βίδα στερέωσης
  • Διατίθενται ειδικές διαμορφώσεις κατόπιν αιτήματος
  • 200% δοκιμασμένο φορτίο απόδειξης
  • Μεμονωμένα Σειρά
  • Made in USA
  • Διατίθεται επίσης σε μεγάλη γκάμα επιμεταλλώσεων – π.χ. κάδμιο, τιτάνιο-κάδμιο, νικέλιο κ.λπ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήΜέσα Dia.ΠλάτοςΠάχοςνήμα ΜήκοςΜέγεθος κλειδιού HexΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 71120 Hoist Ring, 880 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/8-16 Μέγεθος νήματος, 12 ft. lbs. Ροπή | CD6KJA 71120880 lbs.3 / 8-1612 πόδια λίβρες0.96 "1.81 "0.37 "0.61 "7 / 32 "€77.95
AMERICAN DRILL BUSHING 71146 Hoist Ring, 1650 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, 28 ft. lbs. Ροπή | CD6KJB 711461650 lbs.1 / 2-1328 πόδια λίβρες1.16 "2.14 "0.44 "0.76 "5 / 16 "€83.52
AMERICAN DRILL BUSHING 71160 Hoist Ring, 3000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/8-11 Μέγεθος νήματος, 47 ft. lbs. Ροπή | CD6KJC 711603000 lbs.5 / 8-1147 πόδια λίβρες1.3 "2.55 "0.5 "0.94 "3 / 8 "€90.20
AMERICAN DRILL BUSHING 71198 Hoist Ring, 7050 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, Μέγεθος νήματος 1-8, 230 ft. lbs. Ροπή | CD6KJE 711987050 lbs.1-8230 πόδια λίβρες1.84 "3.53 "0.72 "1.5 "5 / 8 "€141.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 71174 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 4500 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/4-10 Μέγεθος νήματος, 84 ft. lbs. Ροπή
€99.75 /μονάδα