Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN BEAUTY TOOLS MP-9 Δοχείο συγκόλλησης Ηλεκτρικό 135 Watt | AG9FBM 19YP58

AMERICAN BEAUTY TOOLS MP-9 Δοχείο συγκόλλησης Ηλεκτρικό 135 Watt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FBM Μοντέλο: MP-9Cross Ref: 19YP58

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€301.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚολλητήρι
Θερμ. Εκτίμηση400 βαθμοί έως 850 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρικό
Τάση110 έως 120 VAC
Watts135

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)26.04
Πλάτος πλοίου (cm)20.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤάσηWattsΤιμή
AMERICAN BEAUTY TOOLS 300 Solder Pot 1 Lb 320w 850 F | AE7MPY 5ZHE9 3001 λίβρα, δοχείο συγκολλήσεως χωρίς μόλυβδο110-120 VAC320€591.20
AMERICAN BEAUTY TOOLS 600 Solder Pot 2.5 Lbs 320w 850 F | AE7MPZ 5ZHF0 6002.5 λίβρα, δοχείο συγκολλήσεως χωρίς μόλυβδο110-120 VAC600€625.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS MP-9 Δοχείο συγκόλλησης Ηλεκτρικό 135 Watt
€301.55 /μονάδα