Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN BEAUTY TOOLS 10519 Standard Footswitch | AE7MPL 5ZHD8

AMERICAN BEAUTY TOOLS 10519 Τυπικός ποδοδιακόπτης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7MPL Μοντέλο: 10519Cross Ref: 5ZHD8

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€125.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικό διακόπτη ποδιών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8515902000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Το Footswitch επιτρέπει ενεργοποίηση ισχύος χωρίς χέρια

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS 10519 Τυπικός ποδοδιακόπτης
€125.70 /μονάδα