AME INTERNATIONAL 14720 Jack Stand 2.5 ανά βάση 1 Pr | AC6GYR 33W484

AME INTERNATIONAL 14720 Jack Stand 2.5 ανά βάση 1 Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6GYR Μοντέλο: 14720Cross Ref: 33W484

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€364.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζακ Σταντς
Μέγεθος βάσης11 11 x "
ΚατασκευήΑτσάλι
ανυψωτικής ικανότητας2.5 ανά βάση
Μέγιστο ύψος ανύψωσης21.5 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης13 "
Μέγεθος σέλας (σε.)4 x 3-3 / 4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8425420000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΜέγεθος σέλας (σε.)Τιμή
AME INTERNATIONAL 14360 Jack Stand 4.5 τόνοι ανά βάση 1 Pr | AC6GYP 33W482 143604.5 ανά βάση16.5 "9.5 "2-3 / 4 x 4€402.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AME INTERNATIONAL 14720 Jack Stand 2.5 ανά βάση 1 Pr
€364.05 /μονάδα