Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX HUBWAYDVIPK Dvi Baluns 8 Pk | AC7DBF 38C655

ALTRONIX HUBWAYDVIPK Dvi Baluns 8 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7DBF Μοντέλο: HUBWAYDVIPKΚωδ. Σταυρού: 38C655

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€464.94 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίντεο Balun / Combiner
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Ύψος1"
Τάση Εισόδου24VAC, 28VAC ή 12VDC
Μήκος3 51 / 64 "
Αριθμός εξόδων1
Ρεύμα εξόδου1 amp
ΥποκατηγορίαΣτοιχείο συστήματος βίντεο
ΧαρακτηριστικάDVI
Έξοδος τάσης12 VDC
Πλάτος2 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8471900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΈξοδος τάσηςΠλάτοςΤιμή
ALTRONIX HUBWAYAV2 Λεπτή γραμμή Balun / συνδυασμός βίντεο | AC7DBB 38C651 HUBWAYAV23 / 4 "2.25 "Λεπτή Γραμμή24VAC, 28VAC ή 12VDC1"€36.00
ALTRONIX HUBWAYAVP Slim Line Βίντεο / δύναμη Balun | AC7DBD 38C653 HUBWAYAVP3 / 4 "2.25 "Λεπτή Γραμμή24VAC, 28VAC ή 12VDC1"€36.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX HUBWAYDVIPK Dvi Baluns 8 Pk
€464.94 /πακέτο