Τροφοδοτικό ALTRONIX ALTV248ULMI3, 24VAC @ 12.5A, Καλώδιο γραμμής, Γκρι φινίρισμα | AD9KTZ 4TFG8

ALTRONIX Τροφοδοτικό ALTV248ULMI3, 24VAC @ 12.5A, Καλώδιο γραμμής, Γκρι φινίρισμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KTZ Μοντέλο: ALTV248ULMI3Cross Ref: 4TFG8

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€528.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο τροφοδοσίας 8Fuse 24Vac @ 12.5A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)3.75
Ύψος περιβλήματος (σε.)8.50
Πλάτος περιβλήματος (σε.)7.50
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων24 VAC
Ρεύμα εξόδου12.5A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία: Βάση τοίχου
ΧαρακτηριστικάCCTV AC, Επιτοίχια βάση
Έξοδος τάσης24 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5575
Ύψος πλοίου (cm)23.88
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Κωδικός ΕΣ8504409530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)ΕίδοςΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΈξοδος τάσηςΤιμή
ALTRONIX ALTV248 Τροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 24vac @ 4a | AD9KRN 4TFD2 ALTV2483.508.507.50Τροφοδοτικό 8Fuse 24Vac @ 4A24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 4A ή 28 VAC @ 3.5A24 VAC ή 28 VAC€188.28
ALTRONIX ALTV248175UL Τροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 24vac @ 7a | AD9KRP 4TFD3 ALTV248175UL4.5012.257.75Τροφοδοτικό 8Fuse 24Vac @ 7A824 VAC @ 7A ή 28 VAC @ 6.25A24 VAC ή 28 VAC€329.98
ALTRONIX ALTV248175UL3 Τροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 24vac @ 7a Καλώδιο γραμμής | AD9KRQ 4TFD4 ALTV248175UL34.5012.257.75Καλώδιο τροφοδοσίας 8Fuse 24Vac @ 7A24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 7A ή 28 VAC @ 6.25A24 VAC ή 28 VAC€329.98
ALTRONIX ALTV248175ULCB Τροφοδοτικό 8ptc 24vac @ 7a | AD9KRR 4TFD5 ALTV248175ULCB4.5012.257.75Τροφοδοτικό 8PTC 24Vac @ 7A24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 7A ή 28 VAC @ 6.25A24 VAC ή 28 VAC€314.51
ALTRONIX ALTV248175ULCB3 Τροφοδοτικό 8ptc 24vac @ 7a Καλώδιο γραμμής | AD9KRT 4TFD6 ALTV248175ULCB34.5012.257.75Καλώδιο τροφοδοσίας 8PTC 24Vac @ 7A24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 7A ή 28 VAC @ 6.25A24 VAC ή 28 VAC€314.51
ALTRONIX ALTV248300 Τροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 24vac @ 14a | AD9KRU 4TFD7 ALTV2483004.5012.257.75Τροφοδοτικό 8Fuse 24Vac @ 14A24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 14A ή 28 VAC @ 12.5A24 VAC ή 28 VAC€353.73
Τροφοδοτικό ALTRONIX ALTV248300CB 8ptc 24vac @ 14a | AD9KRV 4TFD8 ALTV248300CB4.5012.257.75Τροφοδοτικό 8PTC 24Vac @ 14A24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 14A ή 28 VAC @ 12.5A24 VAC ή 28 VAC€366.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό ALTV248ULMI3, 24VAC @ 12.5A, Καλώδιο γραμμής, Γκρι φινίρισμα
€528.87 /μονάδα