Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX ALTV1224DC Τροφοδοτικό 8out 12vdc Or 24vdc @ 4a | AD9KMV 4TEW1

ALTRONIX Τροφοδοτικό ALTV1224DC 8 out 12vdc ή 24vdc @ 4a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KMV Μοντέλο: ALTV1224DCCross Ref: 4TEW1
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
€316.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 8Out 12 VDC 24 4 VDC @ XNUMXA
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)3.25
Ύψος περιβλήματος (σε.)13.50
Πλάτος περιβλήματος (σε.)13.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου4A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία: Βάση τοίχου
ΧαρακτηριστικάCCTV DC, Βάση τοίχου
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.825
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8504409520
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το τροφοδοτικό Altronix ALTV1224DC χρησιμοποιείται σε συστήματα ασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και επιτήρησης για την παροχή αξιόπιστης ισχύος σε πολλές συσκευές ταυτόχρονα. Αυτή η συσκευή ικανοποιεί διάφορες απαιτήσεις εξοπλισμού για απρόσκοπτες λειτουργίες και λειτουργικότητα συστήματος.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το τροφοδοτικό διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για στιβαρή προστασία και μακροζωία για τα εσωτερικά εξαρτήματα.
  • Προσφέρει πολλαπλές επιλογές εξόδου, προσφέροντας τόσο 12VDC όσο και 24VDC για να καλύψει τις διάφορες απαιτήσεις της συσκευής σε μία μόνο μονάδα.
  • Αυτό το επιτοίχιο τροφοδοτικό είναι κατάλληλο για αποτελεσματική και άνετη εγκατάσταση σε διάφορες ρυθμίσεις.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς πρέπει να καθαρίζω και να συντηρώ το τροφοδοτικό Altronix ALTV1224DC;

A.

  • Αφαιρέστε απαλά τη σκόνη και τα υπολείμματα με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
  • Αποφύγετε τη χρήση υγρών καθαριστικών ή διαλυτικών για να αποφύγετε ζημιά στη μονάδα.
  • Ελέγχετε τακτικά την παροχή ρεύματος για τυχόν σημάδια φθοράς ή υπερθέρμανσης.
  • Ζητήστε επαγγελματική βοήθεια για οποιαδήποτε εσωτερική συντήρηση ή επισκευή πέρα ​​από τον τακτικό καθαρισμό και την επιθεώρηση.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω όταν χρησιμοποιώ αυτό το τροφοδοτικό;

A.

  • Διασφαλίστε τη σωστή γείωση και χρησιμοποιήστε κατάλληλες ασφάλειες ή διακόπτες κυκλώματος.
  • Αποφύγετε την έκθεση της μονάδας σε υγρασία ή ακραίες θερμοκρασίες.

Ε. Ποια είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την εγκατάσταση του τροφοδοτικού Altronix ALTV1224DC;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά σε κατάλληλη θέση.
  • Συνδέστε το τροφοδοτικό με ασφάλεια στις συσκευές.
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες καλωδίωσης που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
  • Ελέγξτε το σύστημα σχολαστικά μετά την εγκατάσταση για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία και ασφάλεια.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό ALTV1224DC 8 out 12vdc ή 24vdc @ 4a
€316.47 /μονάδα