ALTRONIX ALTV1224C CCTV Ac/dc Βάση τοίχου | AD9KMT 4TEV8

ALTRONIX Βάση τοίχου ALTV1224C CCTV Ac/dc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KMT Μοντέλο: ALTV1224CCross Ref: 4TEV8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€455.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 8Out @ 24Ac 3.5A, 8Out 12Dc 3.5A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)15.5
Πλάτος περιβλήματος (σε.)12.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων24VAC και 12VDC
Ρεύμα εξόδου24VAC @ 3.5A και 12VDC @ 3.5A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία: Βάση τοίχου
ΧαρακτηριστικάCCTV AC / DC, τοίχο
Έξοδος τάσης24VAC και 12VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)34.04
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Βάση τοίχου ALTV1224C CCTV Ac/dc
€455.02 /μονάδα