Η επέκταση ισχύος Altronix AL802ULADA NAC χρησιμοποιείται σε συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς και ασφάλειας για την παροχή πρόσθετης ισχύος στα κυκλώματα συσκευών ειδοποίησης (NAC). Εξασφαλίζει ότι οι συσκευές ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης, όπως τα στροβοσκοπικά, οι κόρνες και τα ηχεία, έχουν σταθερή τροφοδοσία ακόμα και σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης ή όταν η κύρια πηγή τροφοδοσίας διακοπεί. Αυτή η επέκταση ισχύος NAC χρησιμοποιείται σε εμπορικά κτίρια, νοσοκομεία, σχολεία και άλλες εγκαταστάσεις όπου υπάρχει σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς και ασφάλειας.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτό το ενισχυτικό ισχύος διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή με κόκκινο φινίρισμα για εξασφάλιση ανθεκτικότητας και ακαμψίας.
- Περιλαμβάνει καλώδια μπαταρίας και υποδοχές κλειδώματος έκκεντρου, παρέχοντας ευκολία και ευελιξία στις ανάγκες διανομής ρεύματος.
- Αυτή η επέκταση ισχύος Altronix NAC είναι εξοπλισμένη με ενδείξεις LED με πράσινο για την παρουσία εναλλασσόμενου ρεύματος, κόκκινο για έξοδο ισχύος DC και διπλό χρώμα LED στη λογική πλακέτα για να υποδεικνύει διάφορες καταστάσεις εξόδου.
- Υποστηρίζει μια σειρά πρωτοκόλλων συγχρονισμού, συμπεριλαμβανομένων των Amseco / Potter, Gentex, Faraday, System Sensor & CooperWheelock, βελτιώνοντας τη συμβατότητα με διάφορες συσκευές ειδοποιήσεων.
- Αυτή η επέκταση ισχύος είναι συμβατή με πάνελ πυρκαγιάς 12VDC και 24VDC, παρέχοντας ευελιξία στην ενοποίηση του συστήματος.
- Παρέχει χαρακτηριστικά επίβλεψης και ανίχνευση σφαλμάτων γείωσης για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των συστημάτων συναγερμού πυρκαγιάς και ειδοποίησης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτής της επέκτασης ισχύος Altronix NAC;
A. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν τη συμβατότητα με το FACP σας, τις απαιτήσεις εφαρμογής, τη χωρητικότητα ισχύος, τις δυνατότητες συγχρονισμού, τη συμβατότητα εφεδρικής μπαταρίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τις πιστοποιήσεις ασφαλείας και τις δυνατότητες παρακολούθησης.
Ε. Ποιος είναι ο σκοπός της λειτουργίας συγχρονισμού κόρνας 2 καλωδίων/στροβοσκόπιο;
A. Η λειτουργία συγχρονισμού κόρνας/στροβοσκόπιου 2 συρμάτων επιτρέπει στους ηχητικούς συναγερμούς (κόρνες) να σιγούν ενώ οι οπτικοί συναγερμοί (στροβοσκόπιοι) συνεχίζουν να λειτουργούν.
Ε. Πώς βοηθά αυτή η επέκταση ισχύος Altronix AL802ULADA NAC στον εντοπισμό προβλημάτων στο σύστημα;
A. Η συσκευή διαθέτει μνήμη προβλημάτων κυκλώματος σήματος, η οποία βοηθά στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων διακοπτόμενου βρόχου.