Η μονάδα διανομής ρεύματος πρόσβασης Altronix AL600ULM με τροφοδοτικό / φορτιστή χρησιμοποιείται σε εμπορικές και βιομηχανικές ρυθμίσεις για να παρέχει αξιόπιστη και ρυθμιζόμενη ισχύ σε συσκευές ελέγχου πρόσβασης, όπως συσκευές ανάγνωσης καρτών, ηλεκτρονικές κλειδαριές και συστήματα ενδοεπικοινωνίας.
Χαρακτηριστικά:
- Το τροφοδοτικό Altronix AL600ULM έχει απαιτήσεις εισόδου 115VAC στα 60Hz με 3.5Α.
- Αυτή η μονάδα διανομής ρεύματος πρόσβασης με τροφοδοτικό / φορτιστή περιλαμβάνει μια ασφάλεια εισόδου ονομαστικής ισχύος 3.5A / 250V, ενισχύοντας την ασφάλεια και την προστασία από ηλεκτρικές βλάβες.
- Έρχεται με πολλαπλές εισόδους σκανδάλης για συμβατότητα με πίνακες συναγερμού πυρκαγιάς ή συστήματα ελέγχου πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένου του N.O. ή Είσοδοι σκανδάλης εποπτευόμενης N.C και είσοδος σκανδάλης αντιστροφής πολικότητας.
- Αυτή η μονάδα διανομής ισχύος πρόσβασης προσφέρει επιλέξιμες τάσεις εξόδου, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέξουν μεταξύ 12VDC ή 24VDC, προσαρμοζόμενη στις συγκεκριμένες απαιτήσεις των συνδεδεμένων συσκευών.
- Παρέχει ισχυρό ρεύμα τροφοδοσίας 6Α και διαθέτει πέντε εξόδους περιορισμένης ισχύος με προστασία Class 2 Rated & PTC, καθεμία με ονομαστική τιμή 2A με δυνατότητες αυτόματης επαναφοράς.
- Αυτή η μονάδα διανομής ισχύος πρόσβασης περιλαμβάνει έναν ενσωματωμένο φορτιστή για σφραγισμένες μπαταρίες μολύβδου οξέος ή τύπου gel, που εξασφαλίζει συνεχή τροφοδοσία κατά τη διάρκεια βλαβών AC, με αυτόματη μετάβαση σε μπαταρίες αναμονής.
- Παρέχει επίβλεψη αστοχίας AC, επίβλεψη χαμηλής μπαταρίας, επίβλεψη παρουσίας μπαταρίας και ρελέ επιτήρησης διακοπής ρεύματος, βελτιώνοντας την παρακολούθηση του συστήματος τροφοδοσίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Πώς μπορεί να παρακολουθηθεί η κατάσταση τροφοδοσίας στο Altronix AL600ULM πρόσβαση στη μονάδα διανομής ρεύματος με τροφοδοτικό / φορτιστή;
A. Αυτή η μονάδα διανομής ισχύος είναι εξοπλισμένη με ενδείξεις LED εισόδου AC και εξόδου DC για παρακολούθηση της κατάστασης του τροφοδοτικού, μαζί με κόκκινες λυχνίες LED που υποδεικνύουν την κατάσταση των εξόδων ισχύος στην πλακέτα πολλαπλών εξόδων. Οι λυχνίες LED ενεργοποίησης ισχύος και εισόδου παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες παρακολούθησης.
Ε. Ποια είναι η σημασία της επίβλεψης χαμηλής μπαταρίας σε αυτήν τη μονάδα διανομής ισχύος;
A. Η επίβλεψη χαμηλής μπαταρίας είναι μια λειτουργία που παρακολουθεί την κατάσταση της εφεδρικής μπαταρίας, παρέχοντας ειδοποιήσεις όταν η φόρτιση της μπαταρίας πέσει κάτω από ένα καθορισμένο επίπεδο.