Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοτικό ALTRONIX AL400ULM, 5PTC, 12DC / 3.5A ή 24DC / 3A | AD9KLA 4TEP2

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL400ULM, 5PTC, 12DC/3.5A ή 24DC/3A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KLA Μοντέλο: AL400ULMCross Ref: 4TEP2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€453.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία 5PTC 12Dc / 3.5A ή 24Dc / 3A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)3.25
Ύψος περιβλήματος (σε.)13.50
Πλάτος περιβλήματος (σε.)13.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου12 VDC @ 4A ή 24 VDC @ 3A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΑποσύνδεση τροφοδοτικού / φορτιστή Multi-OutPut
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.9825
Ύψος πλοίου (cm)37.59
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8504406018
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το τροφοδοτικό Altronix AL400ULM είναι ιδανικό για την παροχή ρυθμιζόμενης και αδιάλειπτης ισχύος σε συστήματα ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης, όπως συστήματα ελέγχου πρόσβασης, κάμερες παρακολούθησης και συστήματα συναγερμού. Χρησιμοποιείται σε εμπορικά, βιομηχανικά και θεσμικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων γραφείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει οπτικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων LED εισόδου AC και εξόδου DC στην πλακέτα τροφοδοσίας, παρέχοντας ανάδραση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας του τροφοδοτικού.
  • Αυτό το τροφοδοτικό διαθέτει τη δυνατότητα για τις εξόδους του να λειτουργούν τόσο σε λειτουργίες ασφαλούς αστοχίας όσο και σε λειτουργίες ασφαλείας, προσφέροντας ευελιξία στη διαμόρφωση των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών ασφαλείας.
  • Ενσωματώνει έναν ενσωματωμένο φορτιστή σχεδιασμένο για σφραγισμένες μπαταρίες μολύβδου οξέος ή τύπου gel, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία των εφεδρικών συστημάτων μπαταριών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος AC.
  • Αυτό το τροφοδοτικό προσφέρει μια λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε μπαταρίες αναμονής όταν διακοπεί η τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, παρέχοντας απρόσκοπτη συνέχεια ρεύματος σε κρίσιμες συσκευές ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης.
  • Διατηρεί ένα επίπεδο σχετικής υγρασίας 85% +/- 5%, συμβάλλοντας στη σταθερή και σταθερή απόδοση σε διάφορες ρυθμίσεις.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποια είναι η θερμοκρασία αποθήκευσης του τροφοδοτικού Altronix AL400ULM;

Α. Έχει εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης από -20 έως 70 βαθμούς C, αντίστοιχα.

Ε. Ποια είναι η θερμαντική ικανότητα αυτού του τροφοδοτικού Altronix;

A. Το τροφοδοτικό παράγει περίπου 25 BTUh όταν λειτουργεί στα 12 VDC και 37 BTUh όταν λειτουργεί στα 24 VDC.

Ερ. Πώς να εγκαταστήσετε τον ελεγκτή ισχύος Altronix AL400ULM;

A.

  • Ξεκινήστε σημειώνοντας και προτρυπώντας τρύπες στον τοίχο, ευθυγραμμίζοντάς τες με τις δύο επάνω κλειδαρότρυπες στο περίβλημα.
  • Τοποθετήστε με ασφάλεια δύο επάνω συνδετήρες και βίδες στον τοίχο, διασφαλίζοντας ότι οι κεφαλές των βιδών προεξέχουν.
  • Τοποθετήστε τις επάνω κλειδαρότρυπες του περιβλήματος πάνω από τις δύο επάνω βίδες, βεβαιωθείτε ότι είναι επίπεδο και, στη συνέχεια, στερεώστε το στη θέση του.
  • Σημειώστε τη θέση για τις δύο κάτω τρύπες.
  • Μετά τη σήμανση, αφαιρέστε το περίβλημα και προχωρήστε στο άνοιγμα των κάτω οπών.
  • Τοποθετήστε τρεις συνδετήρες στις νέες τρύπες.
  • Τοποθετήστε ξανά τις επάνω κλειδαρότρυπες του περιβλήματος πάνω από τις δύο επάνω βίδες.
  • Τέλος, τοποθετήστε τις δύο κάτω βίδες και φροντίστε να σφίξετε όλες τις βίδες καλά.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)ΜήκοςΥλικόΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΥποκατηγορίαΤιμή
ALTRONIX AL100UL Τροφοδοτικό 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULΤροφοδοτικό 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Ατσάλι12 VDC750mAΤροφοδοσία / φορτιστής€159.17
Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX AL1024ULXPD16, Δεκαέξι έξοδοι με προστασία από ασφάλεια 24VDC | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Τροφοδοτικό 16 Ασφάλεια 24 VDC @ 10A4.5015.5-Ατσάλι24 VDC10AΤροφοδοσία / φορτιστής€605.26
Φορτιστής τροφοδοτικού ALTRONIX AL1024ULXPD4, 4 εξόδους με ασφάλεια, 32 έως 120 μοίρες F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Τροφοδοτικό 4 Ασφάλεια 24 VDC @ 10A4.5015.5-Ατσάλι24 VDC10AΤροφοδοσία / φορτιστής€563.84
Φορτιστής Τροφοδοτικού ALTRONIX AL1024ULXPD8, 8 Fused Outputs, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Τροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 24 VDC @ 10A4.5015.5-Ατσάλι24 VDC10AΤροφοδοσία / φορτιστής€569.94
ALTRONIX AL201UL Τροφοδοτικό 12 / 24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULΤροφοδοτικό 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Ατσάλι12 VDC ή 24 VDC1.75AΤροφοδοσία / φορτιστής€214.83
ALTRONIX AL201ULB Τροφοδοτικό 12 / 24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBΤροφοδοτικό 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Φαινολικό ή φίμπεργκλας12 VDC ή 24 VDC1.75AΤροφοδοσία / φορτιστής€131.29
Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX AL400UL, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Έξοδος | AD9KKU 4TEN4 AL400ULΤροφοδοτικό 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Ατσάλι12 VDC ή 24 VDC12 VDC @ 4A ή 24 VDC @ 3AΤροφοδοσία / φορτιστής€348.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL400ULM, 5PTC, 12DC/3.5A ή 24DC/3A
€453.98 /μονάδα