Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALPHA FITTINGS 88973-06-06 Universal Flow Control 3/8 Inch Npt x Tube | AB3XCH 1VRE7

ALPHA FITTINGS 88973-06-06 Universal Flow Control 3/8 Inch Npt x Tube

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3XCH Μοντέλο: 88973-06-06Cross Ref: 1VRE7
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
€33.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενικός έλεγχος ροής
ΠροσαρμογήΒίδα
Υλικό σώματοςΕπινικελωμένος ορείχαλκος
σύνδεσηNPT x σωλήνας
ΡοήΜέσα και έξω
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Εύρος πίεσης0 έως 250 psi
ΣτυλElbow
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0922
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΡοήΜέγεθος σωλήναΤιμή
ALPHA FITTINGS 88953-06-04 Universal Flow Control 3 / 8in Tube 1 / 4in | AB3XBM 1VRC6 88953-06-04NPT x σωλήναςΈξω1 / 4 "€23.53
ALPHA FITTINGS 88953-06-06 Universal Flow Control 3/8 Inch Npt x Tube | AB3XBN 1VRC7 88953-06-06NPT x σωλήναςΈξω3 / 8 "€36.62
ALPHA FITTINGS 88957-06-06 Universal Flow Control 3/8 Inch Fnptfxtube | AB3XBU 1VRD3 88957-06-06FNPTF x σωλήναςΈξω3 / 8 "€30.91
ALPHA FITTINGS 88958-06-04 Universal Flow Control 3 / 8in Tube 1 / 4in | AB3XBW 1VRD5 88958-06-04NPT x σωλήναςΈξω1 / 4 "€24.45
ALPHA FITTINGS 88958-06-06 Universal Flow Control 3/8 Inch Npt x Tube | AB3XBX 1VRD6 88958-06-06NPT x σωλήναςΈξω3 / 8 "€35.35
ALPHA FITTINGS 888972-06-06 Universal Flow Control 3 / 8in Mnpt x Tube | AB3XCC 1VRE2 888972-06-06MNPT x σωλήναςΜέσα και έξω3 / 8 "€34.56
ALPHA FITTINGS 88973-06-04 Universal Flow Control 3 / 8in Tube 1/4in | AB3XCG 1VRE6 88973-06-04NPT x σωλήναςΜέσα και έξω1 / 4 "€23.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALPHA FITTINGS 88973-06-06 Universal Flow Control 3/8 Inch Npt x Tube
€33.27 /μονάδα