Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALPHA FITTINGS 88130-06 Union Elbow Brass-fit 3/8 Inch Pk5 | AG2NMG 31TT78

ALPHA FITTINGS 88130-06 Union Elbow Brass-fit 3/8 Inch Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NMG Πρότυπο: 88130-06Cross Ref: 31TT78
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
€67.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση αγκώνα
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΕπινικελωμένο ορείχαλκο
ΧρώμαΑσημένιο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςROHS, RAEE / ΑΗΗΕ
Τύπος σύνδεσηςPush-Fit
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7412200000

Λεπτομέρειες:

Το Alpha Fittings 88130-06 union elbow έχει σχεδιαστεί για να συνδέει μέρη ενός συστήματος σωληνώσεων και να αλλάζει την κατεύθυνση ροής μεταξύ δύο σωλήνων στις 90 μοίρες. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιείται με σωλήνες χαλκού, νάιλον, πολυαιθυλενίου και πολυουρεθάνης για πνευματικές, ρομποτικές και υδραυλικές εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει σπειρώματα γενικής χρήσης που είναι συμβατά με NPT, BSPT, BSPP, ISO 7, ISO 228, G-style και J-style θηλυκά σπειρώματα σωλήνων.
  • Το σύστημα σπειρώματος εξαλείφει την ανάγκη αναγνώρισης του βήματος του σπειρώματος κάθε εξαρτήματος πριν από τη σύνδεση σε σωληνώσεις, αποτρέποντας έτσι τη διακοπή λειτουργίας.
  • Αυτός ο γωνιακός αγκώνας ενσωματώνει μια σύνδεση τοποθέτησης push-to-connect που επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση ή αφαίρεση, χωρίς την απαίτηση ειδικών εργαλείων.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 14743: 2004
  • PED 2014/68/UE
  • REACH 1907/2006
  • RoHS 2011/65/CE
  • Πιστοποίηση χωρίς σιλικόνη

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Από τι είναι φτιαγμένος ο αγκώνας;

A.

  • Ο αγκώνας ένωσης είναι κατασκευασμένος από ορείχαλκο (κράμα χαλκού και ψευδαργύρου), το οποίο προσφέρει εξαιρετική αντοχή και αντοχή στη διάβρωση από το νερό, τη θερμότητα, τα οξέα, τα μέταλλα και τα τυρφώδη εδάφη. Αυτό το υλικό είναι ιδανικό για ένα σύστημα σωληνώσεων πόσιμου νερού.
  • Είναι επινικελωμένο για να παρέχει εξαιρετική αναστολή της διάβρωσης και να βελτιώνει τη συγκόλληση, τη σκληρότητα και τη δυνατότητα χρήσης. Η επιμετάλλωση μειώνει την τριβή και βελτιώνει την πρόσφυση του χρώματος. Μπορεί επίσης να προσθέσει φωτεινότητα, λάμψη και ελκυστικότητα στο αντικείμενο.

Ε. Ποιος είναι ο σκοπός του στεγανωτικού νήματος σε έναν αγκώνα ένωσης;

A. Αυτή η μονάδα διαθέτει NBR70 (Nitrile BUNA-N 70 durometer), έναν τύπο στεγανοποιητικού σπειρώματος που επιτρέπει τη στεγανή στεγανοποίηση σε θερμοκρασίες έως 250 βαθμούς F. Αυτό το στεγανωτικό είναι ανθεκτικό στο νερό, τα καύσιμα με βάση το πετρέλαιο και τα λιπαντικά.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
ALPHA FITTINGS 88130-02 Union Elbow Brass Push-fit 1/8 Inch Pk5 | AG2NMC 31TT74 88130-021 / 8 "5€46.78
ALPHA FITTINGS 88130-53 Union Elbow Brass Push-fit 5/32 Inch Pk5 | AG2NMD 31TT75 88130-535 / 32 "5€43.26
ALPHA FITTINGS 88130-04 Union Elbow Brass Push-fit 1/4 Inch Pk5 | AG2NME 31TT76 88130-041 / 4 "5€47.81
ALPHA FITTINGS 88130-05 Union Elbow Brass Push-fit 5/16 Inch Pk5 | AG2NMF 31TT77 88130-055 / 16 "5€48.31
ALPHA FITTINGS 88130-08 Union Elbow Brass Push-fit 1/2 Inch Pk3 | AG2NMH 31TT79 88130-081 / 2 "3€50.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALPHA FITTINGS 88130-06 Union Elbow Brass-fit 3/8 Inch Pk5
€67.71 /πακέτο