Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALPHA FITTINGS 50210N-8-1/8-PK5 Swivel Branch Tee 8mm Μέγεθος σωλήνα - Πακέτο 5 | AB4CEP 1WUZ6

ALPHA FITTINGS 50210N-8-1/8-PK5 Swivel Branch Tee 8mm Tube Size - Pack of 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4CEP Model: 50210N-8-1/8-PK5Cross Ref: 1WUZ6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€76.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενο κλάδο Tee
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x MNPT
Υλικό φλάντζαςΚαουτσούκ
Εξάγωνο μέγεθος13mm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Tube Size8mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Σύστημα Universal Thread Συμβατό με νήματα Inch και Metric

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
ALPHA FITTINGS 50210N-10-1/2-PK3 Swivel Branch Tee 10mm Tube Tube Size-Pack Of 3 | AB4CDZ 1WUY1 50210N-10-1/2-PK3Σωλήνας x MNPT22mm1 / 2 "10mm3€80.09
ALPHA FITTINGS 50210N-10-1 / 4-PK3 Swivel Branch Tee 10mm Size Tube - Pack of 3 | AB4CEA 1WUY2 50210N-10-1/4-PK3Σωλήνας x MNPT15mm1 / 4 "10mm3€72.62
ALPHA FITTINGS 50210N-10-3 / 8-PK3 Swivel Branch Tee 10mm Size Tube - Pack of 3 | AB4CEB 1WUY3 50210N-10-3/8-PK3Σωλήνας x MNPT17mm3 / 8 "10mm3€66.37
ALPHA FITTINGS 50210N-12-1/2-PK3 Swivel Branch Tee 12mm Tube Size-Pack Of 3 | AB4CEC 1WUY4 50210N-12-1/2-PK3Σωλήνας x MNPT22mm1 / 2 "12mm3€86.59
ALPHA FITTINGS 50210N-12-3/8-PK3 Swivel Branch Tee 12mm Tube Tube Size-Pack Of 3 | AB4CED 1WUY5 50210N-12-3/8-PK3Σωλήνας x MNPT17mm3 / 8 "12mm3€70.98
ALPHA FITTINGS 50210N-14-1 / 2-PK3 Swivel Branch Tee 14mm Size Tube - Pack of 3 | AB4CEE 1WUY6 50210N-14-1/2-PK3Σωλήνας x MNPT22.5mm1 / 2 "14mm3€108.70
ALPHA FITTINGS 50210N-14-3 / 8-PK3 Swivel Branch Tee 14mm Size Tube - Pack of 3 | AB4CEF 1WUY7 50210N-14-3/8-PK3Σωλήνας x MNPT17mm3 / 8 "14mm3€100.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALPHA FITTINGS 50210N-8-1/8-PK5 Swivel Branch Tee 8mm Tube Size - Pack of 5
€76.89 /πακέτο