Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΦΤΙΚΗΣ ΦΛΑΝΤΑΣ ALLPAX AX1343 Μανδρέλι | AG8XWZ

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1343 Μανδρέλιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8XWZ Μοντέλο: AX1343

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€141.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑξων
Υλικό κεφαλήςΣκληρυμένος χάλυβας
Ύψος1.3 "
Μήκος2.2 "
No Of Pieces1
Αριθμός κομματιών1
ΧαρακτηριστικάΚοίλη λαβή διάτρησης Μανδρέλιο
Πλάτος1.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πατενταρισμένο σύστημα κλειδώματος. Μοναδικός σχεδιασμός? Κεφαλές κοπής από σκληρυμένο χάλυβα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςNo Of PiecesΤιμή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΦΤΙΚΗΣ ΦΛΑΝΤΑΣ ALLPAX AX1340 Λαβή για κιτ κούφιας διάτρησης, 11 τεμάχια/Κιτ | AG8XVU AX1340-1 3 / 5 "-€81.53
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΦΤΙΚΗΣ ΦΛΑΝΤΑΣ ALLPAX AX1341 Λαβή για κιτ κούφιας διάτρησης, 16 τεμαχίων/Κιτ | AG8XVV AX1341-1 3 / 5 "-€85.07
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΦΤΙΚΗΣ ΦΛΑΝΤΑΣ ALLPAX AX1342 Λαβή για κιτ κούφιας διάτρησης, 27 τεμάχια/Κιτ | AG8XVW AX1342-4.3 "-€87.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1343 Μανδρέλιο
€141.72 /μονάδα