ALLIED TUBE & CONDUIT 858965 Emt Conduit 4 Inch 10 Feet Length Steel | AE3YGU 5GUJ1

ALLIED TUBE & CONDUIT 858965 Emt Conduit 4 ιντσών μήκους 10 πόδια από χάλυβα

Είδος: AE3YGU Μοντέλο: 858965Cross Ref: 5GUJ1
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€227.06 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός EMT
Βασικό υλικόΜεταλλικός
Μέσα Dia.4-21 / 64 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Ονομαστικό μήκος10 πόδια.
Ονομαστική εκτός Dia.4.5 "
Εμπορικό μέγεθος4"
ΧαρακτηριστικάEMT
Wall Πάχος5 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.78
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7306305025
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αντέχει σε ισοπέδωση, στρίψιμο και διάσπαση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Ονομαστική εκτός Dia.Εμπορικό μέγεθοςWall ΠάχοςΤιμή
ALLIED TUBE & CONDUIT 583252 Emt Conduit 2-1/2 Inch 10 Feet Length Steel | AE3YGQ 5GUH8 5832522-47 / 64 "2.875 "2.5 "5 / 64 "€122.15
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 858962 Emt Conduit 3 Inch 10 Feet Length Steel | AE3YGR 5GUH9 8589623-23 / 64 "3.5 "3"5 / 64 "€172.28
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 583278 Emt Conduit 3-1/2 Inch 10 Feet Length Steel | AE3YGT 5GUJ0 5832783-53 / 64 "4"3.5 "5 / 64 "€201.95
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 869608 Emt Conduit 1/2 Inch 5 Feet Length Steel | AE9VCM 6MPR9 8696085 / 8 "45 / 64 "1 / 2 "3 / 64 "€12.13
ALLIED TUBE & CONDUIT 869609 Emt Conduit 3/4 Inch 5 Feet Length Steel | AE9VCN 6MPT0 86960953 / 64 "59 / 64 "3 / 4 "3 / 64 "€17.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 858965 Emt Conduit 4 ιντσών μήκους 10 πόδια από χάλυβα
€227.06 /μονάδα