Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-2SG Dust Plug 2 ιντσών Αρσενικός προσαρμογέας Πολυπροπυλένιο | AE2NAP 4YLL2

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-2SG Dust Plug 2 ιντσών Αρσενικός προσαρμογέας πολυπροπυλενίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2NAP Μοντέλο: SBM-2SGΣταυρός: 4YLL2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα σκόνης με λαβή
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί
Τύπος σύνδεσηςΑνδρικός προσαρμογέας
Μέγεθος συζεύκτη2"
Τύπος ζεύξηςDP

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.32
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8479909496
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος συζεύκτηΤιμή
ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-3SG Dust Plug 3 ιντσών Αρσενικός προσαρμογέας Πολυπροπυλένιο | AE2NAR 4YLL4 SBM-3SG3"€86.05
ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-4SG Dust Plug 4 ιντσών Αρσενικός προσαρμογέας Πολυπροπυλένιο | AE2NAU 4YLL6 SBM-4SG4"€129.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-2SG Dust Plug 2 ιντσών Αρσενικός προσαρμογέας πολυπροπυλενίου
€59.22 /μονάδα