ALLEGRO SAFETY 9875-40 Πάνελ φίλτρου αέρα τοίχου, με οθόνη CO, 5 εργαζόμενοι | AG8GGD

Allegro 9875-40 Πάνελ φιλτραρίσματος αέρα τοίχου, με οθόνη CO, 5 εργαζόμενοι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8GGD Πρότυπο: 9875-40

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,085.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός πίνακας φιλτραρίσματος
Κατανάλωση αέρα60 CFM
Ρύθμιση συναγερμού10 ppm
DisplayΥγρό κρύσταλλο
Εξωτερική σύνδεσηΠροαιρετικός συναγερμός στροβοσκοπικού φωτός
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος7 3 / 4 "
Μήκος22 "
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Πηγή ενέργειαςΜετασχηματιστής 115V AC σε 9V DC για συνεχή τροφοδοσία, αλκαλική μπαταρία 9V DC
Εύρος πίεσης5 έως 125 psi
Τύπος ρυθμιστήΥψηλή πίεση
αισθητήραΑντικαταστάσιμο Ηλεκτροχημικό
Επίπεδο ήχου90 dB
ΣτυλΤοποθέτηση, 5 Worker System
ΧαρακτηριστικάΠάνελ, Φιλτράρισμα αέρα
ΟπτικόΦωτεινό σήμα LED εξωτερικής ισχύος
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΚατανάλωση αέραCouplersΧαρακτηριστικάΠλάτοςΎψοςΜήκοςΆτομα που εξυπηρετήθηκανΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9875-40H Πάνελ φιλτραρίσματος επιτοίχιας βάσης, ζεύξεις Hansen, 0 έως 160 psi | AF3PTW 8AN62 9875-40H--Hansen----5€5,698.09
ALLEGRO SAFETY 9873-40H Πάνελ φιλτραρίσματος επιτοίχιας βάσης, ζεύκτη Hansen, 1 άτομο που εξυπηρετείται | AF3TPK 8CVH9 9873-40H--Hansen----1€2,011.85
ALLEGRO SAFETY 9873-40I Πάνελ φίλτρου τοίχου-αέρα One Worker, 15 CFM | AF4CCX 8PKC4 9873-40Ι--schrader----1€3,621.71
ALLEGRO SAFETY 9872-40H Πάνελ φιλτραρίσματος επιτοίχιας βάσης, ζεύκτης Hansen, 0 έως 160 psi | AF4WQK 9MJA8 9872-40H--Hansen----2€4,930.01
ALLEGRO SAFETY 9872-40 Πάνελ φίλτρου αέρα τοίχου, με οθόνη CO, 2 εργαζόμενοι | ΑΓ8ΓΕΜ 9872-40Σταθερό σε 2 εξόδους--Σύστημα Φιλτραρίσματος6"12 "13 "-€2,610.30
Πάνελ φιλτραρίσματος αέρα τοίχου ALLEGRO SAFETY 9872-40W/O, Χωρίς Οθόνη CO, 2 Εργάτες | ΑΓ8ΓΕΝ 9872-40W / ΟΣταθερό σε 2 εξόδους χωρίς οθόνη CO--Πίνακας διήθησης6"12 "13 "-€1,375.31
ALLEGRO SAFETY 9873-40 Πάνελ φίλτρου αέρα τοίχου, με οθόνη CO,1 Εργάτης | AG8GFK 9873-40Επιτοίχιο, 1 Πάνελ Φιλτραρίσματος Εργάτη15 CFM-Πίνακας φιλτραρίσματος με οθόνη CO8 1 / 4 "7 3 / 4 "21 1 / 4 "-€2,298.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Allegro 9875-40 Πάνελ φιλτραρίσματος αέρα τοίχου, με οθόνη CO, 5 εργαζόμενοι
€3,085.47 /μονάδα