ALLEGRO SAFETY 9873-40 Πάνελ φίλτρου αέρα τοίχου, με οθόνη CO,1 Εργάτης | AG8GFK

Allegro 9873-40 Πάνελ φίλτρου αέρα τοίχου, με οθόνη CO, 1 Εργάτης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8GFK Πρότυπο: 9873-40

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,298.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός πίνακας φιλτραρίσματος
Κατανάλωση αέρα15 CFM
Ρύθμιση συναγερμού10 ppm
DisplayΥγρό κρύσταλλο
Εύρος ροής0 έως 1 lpm
Ύψος7 3 / 4 "
Μήκος21 1 / 4 "
Πηγή ενέργειαςΜετασχηματιστής 115V AC σε 9V DC για συνεχή τροφοδοσία, αλκαλική μπαταρία 9V DC
Εύρος πίεσης5 έως 125 psi
Τύπος ρυθμιστήΥψηλή πίεση
αισθητήραΑντικαταστάσιμο Ηλεκτροχημικό
Επίπεδο ήχου90 dB
ΣτυλΕπιτοίχιο, 1 Πάνελ Φιλτραρίσματος Εργάτη
ΧαρακτηριστικάΠίνακας φιλτραρίσματος με οθόνη CO
Πλάτος8 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΚατανάλωση αέραCouplersΧαρακτηριστικάΠλάτοςΎψοςΜήκοςΆτομα που εξυπηρετήθηκανΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9875-40H Πάνελ φιλτραρίσματος επιτοίχιας βάσης, ζεύξεις Hansen, 0 έως 160 psi | AF3PTW 8AN62 9875-40H--Hansen----5€5,698.09
ALLEGRO SAFETY 9873-40H Πάνελ φιλτραρίσματος επιτοίχιας βάσης, ζεύκτη Hansen, 1 άτομο που εξυπηρετείται | AF3TPK 8CVH9 9873-40H--Hansen----1€2,119.94
ALLEGRO SAFETY 9873-40I Πάνελ φίλτρου τοίχου-αέρα One Worker, 15 CFM | AF4CCX 8PKC4 9873-40Ι--schrader----1€3,621.71
ALLEGRO SAFETY 9872-40H Πάνελ φιλτραρίσματος επιτοίχιας βάσης, ζεύκτης Hansen, 0 έως 160 psi | AF4WQK 9MJA8 9872-40H--Hansen----2€4,930.01
ALLEGRO SAFETY 9872-40 Πάνελ φίλτρου αέρα τοίχου, με οθόνη CO, 2 εργαζόμενοι | ΑΓ8ΓΕΜ 9872-40Σταθερό σε 2 εξόδους--Σύστημα Φιλτραρίσματος6"12 "13 "-€2,610.30
Πάνελ φιλτραρίσματος αέρα τοίχου ALLEGRO SAFETY 9872-40W/O, Χωρίς Οθόνη CO, 2 Εργάτες | ΑΓ8ΓΕΝ 9872-40W / ΟΣταθερό σε 2 εξόδους χωρίς οθόνη CO--Πίνακας διήθησης6"12 "13 "-€1,375.31
ALLEGRO SAFETY 9875-40 Πάνελ φίλτρου αέρα τοίχου, με οθόνη CO, 5 εργαζόμενοι | AG8GGD 9875-40Τοποθέτηση, 5 Worker System60 CFM-Πάνελ, Φιλτράρισμα αέρα7"7 3 / 4 "22 "-€3,085.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Allegro 9873-40 Πάνελ φίλτρου αέρα τοίχου, με οθόνη CO, 1 Εργάτης
€2,298.16 /μονάδα