ALLEGRO SAFETY 9873 Πάνελ φίλτρου αέρα μεταφοράς, με οθόνη CO, 1 εργαζόμενος | AG8GFC

Allegro 9873 Carry Air Filtration Panel, With CO Monitor, 1 Worker

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8GFC Μοντέλο: 9873

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,298.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός πίνακας φιλτραρίσματος
Κατανάλωση αέρα15 CFM
Ρύθμιση συναγερμού10 ppm
DisplayΥγρό κρύσταλλο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Εύρος ροής0 έως 1 lpm
Ύψος13 "
Μήκος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Πηγή ενέργειαςΜετασχηματιστής 115V AC σε 9V DC για συνεχή τροφοδοσία, αλκαλική μπαταρία 9V DC
Εύρος πίεσης5 έως 125 psi
Τύπος ρυθμιστήΥψηλή πίεση
αισθητήραΑντικαταστάσιμο Ηλεκτροχημικό
Επίπεδο ήχου90 dB
ΣτυλPortabel, 1 Worker System
ΧαρακτηριστικάΠάνελ, Φιλτράρισμα αέρα
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΚατανάλωση αέραCouplersΠλάτοςΕξωτερική σύνδεσηΎψοςΜήκοςΆτομα που εξυπηρετήθηκανΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9875 Πάνελ φίλτρου μεταφοράς αέρα, 60 CFM, 150 PSI, 5 Worker | AC2HUG 2KJE7 9875Portabel, 5 Worker System60 CFM-6 3 / 4 "Προαιρετικός συναγερμός απομακρυσμένου φωτός στροβοσκοπίου14 1 / 2 "20 1 / 2 "-€3,417.75
ALLEGRO SAFETY 9878 Carry-Air Filtration Panel, 100 CFM, 150 PSI, 8 Worker | AC2HUH 2KJE8 9878Τοποθέτηση, 8 Worker System100 CFM-7 1 / 2 "Προαιρετικός συναγερμός απομακρυσμένου φωτός16 1 / 2 "23 "-€4,078.58
ALLEGRO SAFETY 9873H Portable Filtration Panel, Hansen Couplers, 1 άτομο Εξυπηρέτηση | AF3TPH 8CVH7 9873H--Hansen----1€4,000.24
ALLEGRO SAFETY 9873S Portable Filtration Panel, 0-160 psi, 1 άτομο που εξυπηρετείται | AF3TPJ 8CVH8 9873S--Βιομηχανική ανταλλαγή----1€2,188.53
ALLEGRO SAFETY 9872 HANSEN Carry Air Filtration Panel, 30 CFM, 150 PSI, 2 Worker | AF4KWU 8ZG92 9872 ΧΑΝΣΕΝ-30 CFMHansen----2€2,558.86
ALLEGRO SAFETY 9875-HANSEN Φορητό πάνελ φιλτραρίσματος, Εξυπηρέτηση 5 ατόμων, Ζεύγος Hansen | AF4RGW 9GFP5 9875-ΧΑΝΣΕΝ--Hansen----5€2,856.47
ALLEGRO SAFETY 9872-W/O Πάνελ φίλτρου αέρα μεταφοράς, χωρίς οθόνη CO, 2 εργαζόμενοι | AG8GFB 9872-Δ / ΟPortabel, 2 Worker System--6"-12 "13 "-€1,407.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Allegro 9873 Carry Air Filtration Panel, With CO Monitor, 1 Worker
€2,298.16 /μονάδα