ALLEGRO SAFETY 9546-15 DC Plastic Axial Blower, 12 Inch Dia., With Canister and 15 Feet Ducting | AG8FVF

ALLEGRO SAFETY 9546-15 DC Plastic Axial Blower, 12 Inch Dia., Με κάνιστρο και αγωγό 15 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8FVF Πρότυπο: 9546-15

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,104.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος15 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε22A
Αγωγός Dia.12 "
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραΠολυπροπυλένιο
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Fps Amps30A
Τύπος ασφάλειαςInline 30A
Φινίρισμα σχάραςΕπιχρωμιωμένο
Υλικό γκριλΑτσάλι
Ύψος17 "
HP1 / 4 hp
Μήκος27 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1330 CFM
Μέγιστη. RPM3800 RPM
Αριθμός Λεπίδες6
Τύπος διακόπτηΕνσωματωμένο Rocker On/Off
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση12V DC
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9546-25 DC Plastic Axial Blower, 12 Inch Dia., With Canister and 25 Feet Ducting | AG8FVG 9546-25€1,191.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9546-15 DC Plastic Axial Blower, 12 Inch Dia., Με κάνιστρο και αγωγό 15 ποδιών
€1,104.60 /μονάδα