ALLEGRO SAFETY 9538 ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονική προστασία από έκρηξη, διάμετρος 8 ιντσών | AD2GEF 3PAK1

ALLEGRO SAFETY 9538 ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονική προστασία από έκρηξη, διάμετρος 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2GEF Μοντέλο: 9538Cross Ref: 3PAK1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,982.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος25 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε2.2A
Αγωγός Dia.8"
Φινίρισμα αγωγούΕπικάλυψη νεοπρενίου
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραΕνισχυμένο γυαλί από πολυπροπυλένιο
Συχνότητα60 hz
Ύψος13 1 / 4 "
HP1 / 3 hp
Μήκος13 1 / 4 "
ΥλικόΠερίβλημα από πολυαιθυλένιο ανθεκτικό σε υπεριώδη και χημικά
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα900 CFM
Μέγιστη. RPM3250 RPM
Διαμόρφωση βύσματος NEMA115V
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
Θερμ. ΑντίστασηΈως 250 μοίρες. φά
ΧαρακτηριστικάΑξονική απόδειξη έκρηξης
Τάση115V AC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΥλικό ανεμιστήραΎψοςΜέγιστη. RPMΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9538-E AC Compaxial Plastic Blower με προστασία από έκρηξη, διάμετρος 8 ιντσών, χωρίς κάνιστρο, 220V | AG8FUE 9538-Ε1.2AΠολυαμίδιο ενισχυμένο με αντιστατικό γυαλί13 3 / 4 "2750 RPM220V AC€2,095.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9538 ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονική προστασία από έκρηξη, διάμετρος 8 ιντσών
€1,982.31 /μονάδα