ALLEGRO SAFETY 9518-24 Jet Fan, Air Driven, Μέγεθος 24 ιντσών | CD4UQC

ALLEGRO SAFETY 9518-24 Jet Fan, Air Driver, Μέγεθος 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD4UQC Πρότυπο: 9518-24

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,410.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζετ Φαν
Κατανάλωση αέρα76, 147, 225, 338 SCFM
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.30 1 / 4 "
Butterworth1 1 / 8 "
ΧρώμαΓκρί
Decibels @ 5 πόδια.109, 111,112 dB
Ύψος11 3 / 4 "
Πίεση εισόδου40, 60, 80, 100 psig
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουNPT
Μέσα Dia.24 1 / 4 "
ΥλικόΑλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση εισόδου100 psig
Μέγιστη. Θερμ.200 μοίρες φά
Εκτός Dia.32 3 / 4 "
Πηγή ενέργειαςΚινούμενο με αέρα
Μέγεθος24 "
Ταχύτητα16000 CFM @ 24"
Στατική πίεση @ 0" Hg8200, 11000, 12900, 16000 CFM
Στατική πίεση @ 1" Hg2400, 6500, 9900, 14000 CFM
Στατική πίεση @ 2" Hg6200, 113000 CFM
Στατική πίεση @ 3" Hg3400, 8300 CFM
Στατική πίεση @ 4" Hg1200, 6300 CFM
ΧαρακτηριστικάΠνευματικός ανεμιστήρας Jet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέγεθοςΜέσα Dia.Τιμή
ALLEGRO SAFETY 9518-20 Jet Fan, Air Driven, Μέγεθος 20 ιντσών | AC4TNU 30L110 9518-2060, 114, 186, 292 SCFM20 "20 1 / 8 "€5,585.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9518-24 Jet Fan, Air Driver, Μέγεθος 24 ιντσών
€8,410.69 /μονάδα