ALLEGRO SAFETY 9518-20 Jet Fan, Air Driven, Μέγεθος 20 ιντσών | AC4TNU 30L110

ALLEGRO SAFETY 9518-20 Jet Fan, Air Driver, Μέγεθος 20 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4TNU Πρότυπο: 9518-20Σταυρός: 30L110

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,585.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζετ Φαν
Κατανάλωση αέρα60, 114, 186, 292 SCFM
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.22 1 / 2 "
ΧρώμαΓκρί
Decibels @ 5 πόδια.106, 108, 110dB
Ύψος9.875 "
Πίεση εισόδου40, 60, 80, 100 psig
Τύπος εισόδουNPT
Μέσα Dia.20 1 / 8 "
ΥλικόΑλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας100 psig
Μέγιστη. Θερμ.200 μοίρες φά
Εκτός Dia.24 3 / 4 "
Πηγή ενέργειαςΚινούμενο με αέρα
Μέγεθος20 "
Ταχύτητα10500 CFM @ 20"
Στατική πίεση @ 0" Hg6000, 7500, 9000, 10500 CFM
Στατική πίεση @ 1" Hg3600, 5900, 7700, 9200 CFM
Στατική πίεση @ 2" Hg1600, 3900, 6000, 7800 CFM
Στατική πίεση @ 3" Hg200, 2300, 4400, 6300 CFM
Στατική πίεση @ 4" Hg1200, 3200, 4800 CFM
ΣτυλΠνευματικός ανεμιστήρας Jet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.35
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέγεθοςΜέσα Dia.Τιμή
ALLEGRO SAFETY 9518-24 Jet Fan, Air Driven, Μέγεθος 24 ιντσών | CD4UQC 9518-2476, 147, 225, 338 SCFM24 "24 1 / 4 "€8,410.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9518-20 Jet Fan, Air Driver, Μέγεθος 20 ιντσών
€5,585.91 /μονάδα