ALLEGRO SAFETY 9515-50EX Ανεμιστήρας υψηλής απόδοσης με προστασία από έκρηξη, διάμετρος 16 ιντσών, 115 V | AG8FPR 32MZ58

ALLEGRO SAFETY 9515-50EX Ανεμιστήρας υψηλής απόδοσης με προστασία από έκρηξη, διάμετρος 16 ιντσών, 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8FPR Μοντέλο: 9515-50EXCross Ref: 32MZ58

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,801.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
Τρέχουσα συντάχθηκε15.4/ 8.4-7.7Α
Αγωγός Dia.16 "
φινίρισμαΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
Συχνότητα60 Hz
Ύψος19 "
HP1 1/2 ίππους
Μήκος18 "
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα4663 CFM
Φάση1
RPM3450 RPM
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115/ 208-230V AC
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 87
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραRPMΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9515-50EXE Ανεμιστήρας υψηλής απόδοσης με προστασία από έκρηξη, διάμετρος 16 ιντσών, 220 V | AG8FPT 9515-50ΕΞΕ19.3/ 9.6Α, 15.5/ 7.8Α4839 CFM2975/3450 σ.α.λ.115/ 230V AC€3,812.07
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9515-50EX Ανεμιστήρας υψηλής απόδοσης με προστασία από έκρηξη, διάμετρος 16 ιντσών, 115 V
€3,801.57 /μονάδα