ALLEGRO SAFETY 9401-10 Βαρούλκο προστατευτικού κιγκλιδώματος, Μέγεθος 35 x 1/2 ίντσας | AE9UPC 6MKN6

ALLEGRO SAFETY 9401-10 Βαρούλκο προστατευτικού κιγκλιδώματος, μέγεθος 35 x 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9UPC Πρότυπο: 9401-10Cross Ref: 6MKN6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,162.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαρούλκο Guardrail
Υλικό δακτυλίουΧαλκί
Καλώδιο Dia.1 / 2 "
Μήκος καλωδίου35 "
Υλικό καλωδίωνΝτούρα Πλέξ
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος9 1 / 4 "
Μέγεθος δίσκου7"
Ύψος32 "
Μέγεθος γάντζου9 / 16 "
Τύπος γάντζουΘραύση
Μήκος36 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο300 lbs.
Σωλήνας Dia.1"
Παράγοντας ασφαλείας3:1
ΣτυλΧειροκίνητο
Πλάτος43 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8425390100
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΥλικόΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9401-36 Σχοινί βαρούλκου προστατευτικής ράγας | AG8FEX 9401-36Σχοινί βαρούλκου35 "Πλεκτό Dura-Plex€252.19
ALLEGRO SAFETY 9401-10S Στήριγμα βαρούλκου ράγας προστασίας | CD4UTN 9401-10SΒαρούλκο Guardrail--€249.71
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-10 Βαρούλκο προστατευτικού κιγκλιδώματος, μέγεθος 35 x 1/2 ίντσας
€1,162.60 /μονάδα