ALLEGRO SAFETY 9401 Steel Guard Rail, Πτυσσόμενο, Steel, 34 lbs. Βάρος | AG8FEP

ALLEGRO SAFETY 9401 Steel Guard Rail, Πτυσσόμενο, Steel, 34 lbs. Βάρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8FEP Μοντέλο: 9401

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€439.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάγα φρεατίων φρεατίων
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge0.078
Ύψος42 1 / 4 "
Μήκος33 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος0.078 γκα
Tube Dia.1"
Πλάτος33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ7302101010
Χώρα ΠροέλευσηςVN

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποια αξεσουάρ είναι συμβατά με τη ράγα προστασίας φρεατίων από χάλυβα Allegro 9401;

A. Μαζί με αυτό το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέντες, ομπρέλες και βαρούλκα Allegro.

Ε. Ποια εργαλεία απαιτούνται για τη ρύθμιση αυτής της προστατευτικής ράγας φρεατίων;

A. Αυτή η μονάδα δεν απαιτεί εργαλείο για τη συναρμολόγηση. Οι χρήστες χρειάζεται να κλειδώσουν τη μονάδα στη θέση τους χρησιμοποιώντας ένα βραχίονα μόνο αφού ξεδιπλώσουν τις μονάδες από τις τρεις πλευρές. Δύο αγκιστρωμένες αλυσίδες πρέπει να στερεωθούν στη μονάδα για να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη είσοδος στο φρεάτιο.

Ε. Είναι το προϊόν αρκετά ανθεκτικό για να αντέχει σε σκληρή χρήση;

Α. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από σωλήνα διαμέτρου 1 ίντσας από χάλυβα διαμέτρου 0.078 για να παρέχει επιπλέον αντοχή και ακαμψία για σκληρή χρήση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9401-05 Ανθρωποθυρίδα Φρουράς, 42 x 42 x 42-1/4 Inch Size | CE7LVK 9401-05Ράγα φρεατίων φρεατίων42 "42 "€530.92
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9406-24A Ανθρωποθυρίδα Safety Cross, 24 Inch Size x 24 Inch Size x 1 1/2 in, Steel, Yellow | CN8FFP 55JR13 9406-24AΣταυρός ασφαλείας φρεατίων--€763.40
ALLEGRO SAFETY 9406-36A Ανθρωποθυρίδα Safety Cross, 36 Inch Size x 36 Inch Size x 1 1/2 in, Steel, Yellow | CN8FFQ 55JR14 9406-36AΣταυρός ασφαλείας φρεατίων--€789.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401 Steel Guard Rail, Πτυσσόμενο, Steel, 34 lbs. Βάρος
€439.09 /μονάδα