ALBION TM1250116 Τροχός τροχού 3500 Lb. 12 D x 3 ίντσες | AA7ZEL 16V332

ALBION TM1250116 Τροχός τροχού 3500 Lb. 12 D x 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7ZEL Μοντέλο: TM1250116Cross Ref: 16V332

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€79.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός τροχού
Μπόρε Ντιά.1"
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster3000 έως 5999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΦαινολική
ΔοσίμετροRockwell 102 Ε
Ταιριάζει στον άξονα1"
Μήκος πλήμνης3.25 "
Πλάτος πλήμνης3-1 / 4 "
Αξιολόγηση φορτίου3500 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΟχι
Ανθεκτικός σεΔιαλύτες, οξέα
ΚλειδίΔεν περιλαμβάνονται
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού12 "
Υλικό τροχούΦαινολική
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.625
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχούΜπόρε Ντιά.Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΤαιριάζει στον άξοναΜήκος πλήμνηςΑξιολόγηση φορτίουΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΤιμή
ALBION TM0850116 Τροχός τροχού 2500 Lb. 8 D x 3 ίντσες | AA7ZEJ 16V330 TM08501163"1"1000 έως 2999 λίβρες1"3.25 "2500 λίβρεςΚύλινδρος8"€56.58
ALBION TM0422908 Τροχός τροχού 800 λίβρες. 4 D x 2 ίντσες | AA7ZFH 16V367 TM04229082"1 / 2 "300 έως 999 λίβρες1 / 2 "2.437 "800 λίβρεςΜπάλα4"€21.38
Τροχός τροχού ALBION TM0522908G 1000 Lb. 5 D x 2 ίντσες | AA7ZFJ 16V368 TM0522908G2"1 / 2 "1000 έως 2999 λίβρες1 / 2 "2.437 "1000 λίβρεςΜπάλα5"€22.55
ALBION TM0822908 Τροχός τροχού 1400 Lb. 8 D x 2 ίντσες | AA7ZFL 16V370 TM08229082"1 / 2 "1000 έως 2999 λίβρες1 / 2 "2.437 "1400 λίβρεςΜπάλα8"€27.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION TM1250116 Τροχός τροχού 3500 Lb. 12 D x 3 ίντσες
€79.04 /μονάδα