Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION PD0520112 Τροχός τροχού 1050 Lb. 5 D x 2 ίντσες | AC9ETK 3G271

ALBION PD0520112 Τροχός τροχού 1050 Lb. 5 D x 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ETK Μοντέλο: PD0520112Cross Ref: 3G271
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
€52.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός τροχού
Μπόρε Ντιά.1/2 ", 3/4"
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Δοσίμετρο60 Shore Δ
Ταιριάζει στον άξονα1 / 2 "
Μήκος πλήμνης2.187 "
Πλάτος πλήμνης2-3 / 16 "
Αξιολόγηση φορτίου1050 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΝαι
Ανθεκτικός σεΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέα
ΚλειδίΠεριλαμβάνεται
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΠράσινο
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8716905040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΜπόρε Ντιά.Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΠλάτος τροχούΤαιριάζει στον άξοναΜήκος πλήμνηςΑξιολόγηση φορτίουΑνθεκτικός σεΤιμή
ALBION PD0420112 Τροχός τροχού 700 Lb. 4 D x 2 ίντσες | AC9ETJ 3G270 PD04201124"1/2 ", 3/4"300 έως 999 λίβρες2"1 / 2 "2.187 "700 λίβρεςΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέα€41.63
ALBION PD0620112 Τροχός τροχού 1230 Lb. 6 D x 2 ίντσες | AC9ETL 3G272 PD06201126"1/2 ", 3/4"1000 έως 2999 λίβρες2"1 / 2 "2.187 "1230 λίβρεςΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέα€62.61
ALBION PD0820112 Τροχός τροχού 1500 Lb. 8 D x 2 ίντσες | AC9ETM 3G273 PD08201128"1/2 ", 3/4"1000 έως 2999 λίβρες2"1 / 2 "2.187 "1500 λίβρεςΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέα€72.95
ALBION PD0410112 Τροχός τροχού 600 Lb 4 D x 1-1 / 2 In. | AG6WPU 49H624 PD04101124"1.187 "300 έως 999 λίβρες1.5 "3 / 4 "1.625 "600 λίβρεςΝερό, λάδια, χημικά και τα περισσότερα οξέα€66.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION PD0520112 Τροχός τροχού 1050 Lb. 5 D x 2 ίντσες
€52.25 /μονάδα