Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION MWT-SS6510L Πλάκα Caster Kit 150 Lb Διάμετρος 3 ιντσών | AB7FYK 22W970

ALBION MWT-SS6510L Κιτ δίσκου πλάκας 150 Lb Διάμετρος 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FYK Μοντέλο: MWT-SS6510LCross Ref: 22W970
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
€19.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ πλάκας
Τύπος φρένουΠλευρική κάμερα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΣετ πλάκας
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο / Περιστρεφόμενο
Υλικό τροχού τροχούΠολυπροπυλένιο
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΠολυπροπυλένιο
Δοσίμετρο65 Shore Δ
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού15/16 x 2-1/8"
Αξιολόγηση φορτίου150 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 4 "
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού15/16 x 2-1/8"
συνολικό ύψος3 9 / 16 "
Μέγεθος πλάκας1-15/16 x 2-5/8"
Πάχος Πλάκας0.125 "
πλάκα ΤύποςD
ΔρόμοςΜία μπάλα
Ρουλεμάν τροχούΑπλό Bore
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούΠολυπροπυλένιο
Πλάτος τροχού1.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχούΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΔιάμετρος τροχούΤιμή
ALBION KITDCPB04241001G Πλάκα Caster Kit 180 Lb Διάμετρος 4 ίντσες | AB7FYL 22W971 KITDCPB04241001G1.875 "1-3 / 4 x 3 "180 λίβρες3 / 8 "1-3 / 4 x 3 "4.88 "2-3/4 x 3-23/32"4"€41.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION MWT-SS6510L Κιτ δίσκου πλάκας 150 Lb Διάμετρος 3 ιντσών
€19.62 /μονάδα