Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION MR0620112 Τροχός τροχού 500 Lb. 6 D x 2 ίντσα | AC9ETG 3G268

ALBION MR0620112 Τροχός τροχού 500 Lb. 6 D x 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9ETG Μοντέλο: MR0620112Cross Ref: 3G268
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
€24.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός τροχού
Μπόρε Ντιά.1/2 ", 3/4"
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο75 Ακτή Α
Ταιριάζει στον άξονα1 / 2 "
Μήκος πλήμνης2.187 "
Πλάτος πλήμνης2-3 / 16 "
Αξιολόγηση φορτίου500 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΟχι
Ανθεκτικός σεΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέα
ΚλειδίΠεριλαμβάνεται
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9125
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8716905040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΔιάμετρος τροχούΤιμή
ALBION MR0420112 Τροχός τροχού 300 Lb. 4 D x 2 ίντσες | AC9ETE 3G266 MR0420112300 λίβρες4"€21.00
ALBION MR0520112 Τροχός τροχού 450 Lb. 5 "Διάμετρος x 2" | AC9ETF 3G267 MR0520112450 λίβρες5"€23.09
ALBION MR0820112 Τροχός τροχού 600 Lb. 8 D x 2 ίντσες | AC9ETH 3G269 MR0820112600 λίβρες8"€32.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION MR0620112 Τροχός τροχού 500 Lb. 6 D x 2 ίντσες
€24.91 /μονάδα