Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροχός τροχού ALBION IS04Z5205G 135 Lb. 4 D x 1 ίντσα | AB8RWM 26Y335

ALBION IS04Z5205G Τροχός τροχού 135 Lb. 4 D x 1 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8RWM Μοντέλο: IS04Z5205GΣταυρός: 26Y335

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός τροχού
Μπόρε Ντιά.5 / 16 "
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΠολυολεφίνη
Δοσίμετρο85 Ακτή Α
Ταιριάζει στον άξονα5 / 16 "
Μήκος πλήμνης1.187 "
Πλάτος πλήμνης1-3 / 16 "
Αξιολόγηση φορτίου135 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΝαι
Ανθεκτικός σεΝερό, λάδια, χημικά και τα περισσότερα οξέα
ΚλειδίΔεν περιλαμβάνονται
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΑπλό Bore
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Πλάτος τροχού1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλήμνηςΜπόρε Ντιά.Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουΧωρίς σήμανσηΑνθεκτικός σεΚλειδίΘερμ. ΕύροςΤιμή
ALBION NW0620112 Τροχός τροχού 900 Lb. 6 D x 2 ίντσα | AA7ZEB 16V305 NW06201122.187 "1/2 ", 3/4"300 έως 999 λίβρες900 λίβρεςΝαιΛάδι, χημικά, τα περισσότερα οξέαΠεριλαμβάνεται-20 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€31.03
ALBION MG0420112 Τροχός τροχού 500 Lb. 4 D x 2 ίντσες | AA7ZED 16V321 MG04201122.187 "1/2 ", 3/4"300 έως 999 λίβρες500 λίβρεςΝαιΛάδι, χημικά, τα περισσότερα οξέαΠεριλαμβάνεται-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€4.37
Τροχός τροχού ALBION XR1022810H01 250 Lb. 10 D x 2 ίντσα | AA7ZEN 16V335 XR1022810H012.25 "5 / 8 "1000 έως 2999 λίβρες250 λίβρεςΝαιΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέαΔεν περιλαμβάνονται-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς F€42.09
Τροχός τροχού ALBION XR0822810H 250 Lb. 8 D x 2 ίντσες | AA7ZEQ 16V337 XR0822810Η2.25 "5 / 8 "1000 έως 2999 λίβρες250 λίβρεςΝαιΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέαΔεν περιλαμβάνονται-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς F€48.93
Τροχός τροχού ALBION NX0422808G 2160 Lb. 4 D x 2 ίντσες | AB3VPH 1VJJ5 NX0422808G2.437 "1 / 2 "1000 έως 2999 λίβρες2160 λίβρεςΝαιΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέαΔεν περιλαμβάνονται-30 βαθμούς έως 220 βαθμούς F€74.52
Τροχός τροχού ALBION NX0522808G 2160 Lb. 5 D x 2 ίντσες | AB3VPJ 1VJJ7 NX0522808G2.437 "1 / 2 "1000 έως 2999 λίβρες2160 λίβρεςΝαιΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέαΔεν περιλαμβάνονται-30 βαθμούς έως 220 βαθμούς F€88.34
Τροχός τροχού ALBION NX0622808G 2160 Lb. 6 D x 2 ίντσες | AB3VPK 1VJJ9 NX0622808G2.437 "1 / 2 "1000 έως 2999 λίβρες2160 λίβρεςΝαιΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέαΔεν περιλαμβάνονται-30 βαθμούς έως 220 βαθμούς F€114.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION IS04Z5205G Τροχός τροχού 135 Lb. 4 D x 1 ίντσα
€9.25 /μονάδα