Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION F1RR04052R001G Άκαμπτο στέλεχος 4 ίντσες 115 λίβρες από καουτσούκ | AC6BVB 32K001

ALBION F1RR04052R001G Καουτσούκ άκαμπτου στελέχους 4 ιντσών 115 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6BVB Μοντέλο: F1RR04052R001GΣταυρός: 32K001

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€1.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος άξονας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΚαουτσούκ
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Αξιολόγηση φορτίου115 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος4 13 / 16 "
Αντικατάσταση τροχού26Y332
Στέλεχος Dia.3 / 4 "
Μήκος μίσχου2"
Τύπος μίσχουΟκτάγωνο / πλατεία
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούDelrin (R)
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΑντικατάσταση τροχούΔιάμετρος τροχούΤιμή
ALBION F1RR05052R001G Άκαμπτο Stem Caster 5 ίντσες 125 λίβρες από καουτσούκ | AC6BVC 32K002 F1RR05052R001G125 λίβρες5 13 / 16 "26Y3375"€3.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION F1RR04052R001G Καουτσούκ άκαμπτου στελέχους 4 ιντσών 115 Lb
€1.73 /μονάδα