ALBION 410FR10501RG Άκαμπτος τροχίσκος Kingpinless 5400 Lb Διάμετρος 10 ιντσών | AB3VPB 1VJG9

ALBION 410FR10501RG Άκαμπτος τροχίσκος χωρίς πείρο 5400 Lb, διάμετρος 10 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3VPB Μοντέλο: 410FR10501RGCross Ref: 1VJG9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€398.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster3000 έως 5999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΌλκιμος σίδηρος
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΌλκιμος σίδηρος
Δοσίμετρο65K PSI
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
Αξιολόγηση φορτίου5400 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4-1/8 x 6-1/8"
συνολικό ύψος12.5 "
Μέγεθος πλάκας5 x 7-1 / 4 "
Πάχος Πλάκας0.38 "
πλάκα ΤύποςA
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Αρ. FR1050116G
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. ΕύροςΈως 800 βαθμοί F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΌλκιμος σίδηρος
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.8525
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Χωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΤιμή
ALBION 110FR05201RG Kingpinless Rigid Caster 1400 Lb 5 Inch Διάμετρος | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3 3 x "1000 έως 2999 λίβρεςΌλκιμος σίδηρος1400 λίβρες3 / 8 "Οχι2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€63.38
ALBION 110FR06201RG Kingpinless Rigid Caster 1400 Lb 6 Inch Διάμετρος | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3 3 x "1000 έως 2999 λίβρεςΌλκιμος σίδηρος1400 λίβρες3 / 8 "Οχι2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€71.07
ALBION 110FR08201RG Kingpinless Rigid Caster 1400 Lb 8 Inch Διάμετρος | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3 3 x "1000 έως 2999 λίβρεςΌλκιμος σίδηρος1400 λίβρες3 / 8 "Οχι2-5/8 x 3-5/8"10.125 "€87.20
ALBION 110PM05228RG Kingpinless Rigid Casterr 1000 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3 3 x "1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1000 λίβρες3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€90.88
ALBION 110XA04201RG Άκαμπτη πλάκα Caster 600 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AB3VMD 1VJB4 110ΧΑ04201RG3 3 x "300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης600 λίβρες3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€40.35
ALBION 110XA05201RG Άκαμπτη πλάκα Caster 750 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AB3VMF 1VJB6 110ΧΑ05201RG3 3 x "300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης750 λίβρες3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€44.94
ALBION 110XA06201RG Άκαμπτη πλάκα Caster 900 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AB3VMH 1VJB8 110ΧΑ06201RG3 3 x "300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης900 λίβρες3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€85.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 410FR10501RG Άκαμπτος τροχίσκος χωρίς πείρο 5400 Lb, διάμετρος 10 ιντσών
€398.46 /μονάδα