Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION 16SG10627SG Swivel Pneumatic Caster 3-1/2 W 10 Διάμετρος | AC6BEQ 32J675

ALBION 16SG10627SG Swivel Pneumatic Caster 3-1/2 W 10 Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6BEQ Μοντέλο: 16SG10627SGCross Ref: 32J675
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
€49.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Χρώμα HubΓκρί
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης3-7 / 8 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3 3 x "
Αξιολόγηση φορτίου350 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-5/8 x 3-5/8"
συνολικό ύψος13 "
Μέγεθος πλάκας4 x 4-1 / 2 "
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςB
Φύλλο4
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Ελαστικό Rim Dia.4"
Πάχος ελαστικών1 / 4 "
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.545
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)37.08
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςCO

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (γκρι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος ΠλάκαςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΦινίρισμα πλαισίουπλάκα ΤύποςΠάτημαΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΤιμή
ALBION 16SG08427SG Swivel Pneumatic Caster 2-1/4 W 8 Διάμετρος | AC6BEM 32J672 16SG08427SG0.25 "0 έως 299 λίβρεςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοBπριονωτή8"2.5 "3 3 x "€104.74
ALBION 08SG06227S001G Swivel Pneumatic Caster 2 W 6 Διάμετρος | AC6BEW 32J680 08SG06227S001G0.19 "0 έως 299 λίβρεςΧρωμικός ψευδάργυροςCΟζώδης6"2"1-3/4 x 2-7/8"€76.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 16SG10627SG Swivel Pneumatic Caster 3-1/2 W 10 Διάμετρος
€49.04 /μονάδα