Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION 08SG06227S001G Swivel Pneumatic Caster 2 W 6 Διάμετρος | AC6BEW 32J680

ALBION 08SG06227S001G Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχός 2 W 6 Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6BEW Μοντέλο: 08SG06227S001GCross Ref: 32J680
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
€76.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΧρωμικός ψευδάργυρος
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςC
Χρώμα HubΓκρί
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης2-3 / 16 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3/4 x 2-7/8"
Αξιολόγηση φορτίου200 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού1-3 / 4 x 3 "
συνολικό ύψος7.5 "
Μέγεθος πλάκας2-3/4 x 3-3/4"
Πάχος Πλάκας0.19 "
πλάκα ΤύποςC
Φύλλο4
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Ελαστικό Rim Dia.4"
Πάχος ελαστικών5 / 16 "
ΠάτημαΟζώδης
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού6"
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.845
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςCO

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (γκρι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος ΠλάκαςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΦινίρισμα πλαισίουπλάκα ΤύποςΠάτημαΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΤιμή
ALBION 16SG08427SG Swivel Pneumatic Caster 2-1/4 W 8 Διάμετρος | AC6BEM 32J672 16SG08427SG0.25 "0 έως 299 λίβρεςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοBπριονωτή8"2.5 "3 3 x "€104.74
ALBION 16SG10627SG Swivel Pneumatic Caster 3-1/2 W 10 Διάμετρος | AC6BEQ 32J675 16SG10627SG0.25 "300 έως 999 λίβρεςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοBπριονωτή10 "3.5 "3 3 x "€49.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 08SG06227S001G Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχός 2 W 6 Διάμετρος
€76.74 /μονάδα