Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION 16SG08427SFBAG Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχός με φρένο 2-1 / 4 W | AC6BEN 32J673

ALBION 16SG08427SFBAG Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχός με φρένο 2-1/4 W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6BEN Μοντέλο: 16SG08427SFBAGCross Ref: 32J673
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
€120.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφικός πνευματικός τροχίσκος με φρένο
Τύπος φρένουΙμάντας Over-The-Wheel
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Χρώμα HubΓκρί
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης3-1 / 8 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3 3 x "
Αξιολόγηση φορτίου220 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-5/8 x 3-5/8"
συνολικό ύψος10.125 "
Μέγεθος πλάκας4 x 4-1 / 2 "
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςB
Φύλλο4
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Ελαστικό Rim Dia.4"
Πάχος ελαστικών1 / 4 "
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού8"
Πλάτος τροχού2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4425
Ύψος πλοίου (cm)26.42
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (γκρι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 16SG08427SFBAG Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχός με φρένο 2-1/4 W
€120.47 /μονάδα