ALBION 04XR04028SSS01GN Swivel Plate Caster 300 Lb Διάμετρος 4 ίντσες | AC6DYF 33H722

ALBION 04XR04028SSS01GN Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 300 Lb Διάμετρος 4 ιντσών

Στοιχείο: AC6DYF Μοντέλο: 04XR04028SSS01GNΣταυρός: 33H722

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυολεφίνη
Δοσίμετρο70 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο τρύπαςC
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3/4 x 2-13/16"
Αξιολόγηση φορτίου300 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού1-3/4 x 3-1/16"
συνολικό ύψος5.125 "
Μέγεθος πλάκας2-1/2 x 3-5/8"
Πάχος Πλάκας0.138 "
πλάκα ΤύποςC
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχούIR040520870AG
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.75
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΔοσίμετροΤύπος φρένουΣυμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΦινίρισμα πλαισίουΥλικό πλαισίωνΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑξιολόγηση φορτίουΤιμή
ALBION 20PB03201SG Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 500 Lb 3 ίντσες Διάμετρος | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας65 Shore Δ-ΟχιΜαύρο σμάλτοΑτσάλι2-3/8 x 3-3/8"500 λίβρες€26.13
ALBION 04XA04051SPREVG Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 350 Lb Διάμετρος 4 ιντσών | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας90 Ακτή Α-ΟχιΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1-3/4 x 2-13/16"350 λίβρες€54.17
ALBION 04XA05051SPREVG Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 350 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας90 Ακτή Α-ΟχιΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1-3/4 x 2-13/16"350 λίβρες€54.17
ALBION P2XR03028SG Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 200 Lb 3 ίντσες Διάμετρος | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας70 Ακτή Α-ΟχιΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΑτσάλι1-3/4 x 2-13/16"200 λίβρες€33.02
ALBION P2XR03X28SG Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 250 Lb 3-1 / 2 ίντσες Διάμετρος | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας70 Ακτή Α-ΟχιΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΑτσάλι1-3/4 x 2-13/16"250 λίβρες€49.81
ALBION P2XR05028SG Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 250 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας70 Ακτή Α-ΟχιΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΑτσάλι1-3/4 x 2-13/16"250 λίβρες€43.02
ALBION 05XS04251SPREVG Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 350 Lb 4 ίντσες AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας70 Ακτή Α-ΟχιΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι3 3 x "350 λίβρες€170.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 04XR04028SSS01GN Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 300 Lb Διάμετρος 4 ιντσών