Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION 04XA04051RGN Άκαμπτη πλάκα Caster 350 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AC6ENH 33J054

ALBION 04XA04051RGN Άκαμπτος δίσκος πλάκας 350 Lb Διάμετρος 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6ENH Μοντέλο: 04XA04051RGNCross Ref: 33J054

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυολεφίνη
Δοσίμετρο55 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο τρύπαςC
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3/4 x 2-13/16"
Αξιολόγηση φορτίου350 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού1-3/4 x 3-1/16"
συνολικό ύψος5.125 "
Μέγεθος πλάκας2-1/2 x 3-5/8"
Πάχος Πλάκας0.138 "
πλάκα ΤύποςC
Αντικατάσταση τροχούIX0405206G
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούDelrin (R)
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Χωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΤιμή
ALBION 110FR05201RG Kingpinless Rigid Caster 1400 Lb 5 Inch Διάμετρος | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3 3 x "1000 έως 2999 λίβρεςΌλκιμος σίδηρος1400 λίβρες3 / 8 "Οχι2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€63.38
ALBION 110FR06201RG Kingpinless Rigid Caster 1400 Lb 6 Inch Διάμετρος | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3 3 x "1000 έως 2999 λίβρεςΌλκιμος σίδηρος1400 λίβρες3 / 8 "Οχι2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€71.07
ALBION 110FR08201RG Kingpinless Rigid Caster 1400 Lb 8 Inch Διάμετρος | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3 3 x "1000 έως 2999 λίβρεςΌλκιμος σίδηρος1400 λίβρες3 / 8 "Οχι2-5/8 x 3-5/8"10.125 "€87.20
ALBION 110PM05228RG Kingpinless Rigid Casterr 1000 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3 3 x "1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης1000 λίβρες3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€90.88
ALBION 110XA04201RG Άκαμπτη πλάκα Caster 600 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AB3VMD 1VJB4 110ΧΑ04201RG3 3 x "300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης600 λίβρες3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€40.35
ALBION 110XA05201RG Άκαμπτη πλάκα Caster 750 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AB3VMF 1VJB6 110ΧΑ05201RG3 3 x "300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης750 λίβρες3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€44.94
ALBION 110XA06201RG Άκαμπτη πλάκα Caster 900 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AB3VMH 1VJB8 110ΧΑ06201RG3 3 x "300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης900 λίβρες3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€85.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 04XA04051RGN Άκαμπτος δίσκος πλάκας 350 Lb Διάμετρος 4 ιντσών
€37.64 /μονάδα