Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION 02XS05128S004GN Swivel Plate Caster 300 Lb Διάμετρος 5 ίντσες | AC6EGA 33H906

ALBION 02XS05128S004GN Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 300 Lb Διάμετρος 5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6EGA Μοντέλο: 02XS05128S004GNΣταυρός: 33H906
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
€24.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυολεφίνη
Δοσίμετρο95 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3 3 x "
Αξιολόγηση φορτίου300 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-5/8 x 3-5/8"
συνολικό ύψος6.187 "
Μέγεθος πλάκας3-5/8 x 4-1/2"
Πάχος Πλάκας0.149 "
πλάκα ΤύποςB
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχούIR0500106G
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Πλάτος τροχού1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΔοσίμετροΤύπος φρένουΣυμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΦινίρισμα πλαισίουΥλικό πλαισίωνΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑξιολόγηση φορτίουΤιμή
ALBION 20PB03201SG Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 500 Lb 3 ίντσες Διάμετρος | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας65 Shore Δ-ΟχιΜαύρο σμάλτοΑτσάλι2-3/8 x 3-3/8"500 λίβρες€26.13
ALBION 04XA04051SPREVG Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 350 Lb Διάμετρος 4 ιντσών | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας90 Ακτή Α-ΟχιΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1-3/4 x 2-13/16"350 λίβρες€54.17
ALBION 04XA05051SPREVG Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 350 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας90 Ακτή Α-ΟχιΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1-3/4 x 2-13/16"350 λίβρες€54.17
ALBION P2XR03028SG Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 200 Lb 3 ίντσες Διάμετρος | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας70 Ακτή Α-ΟχιΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΑτσάλι1-3/4 x 2-13/16"200 λίβρες€33.02
ALBION P2XR03X28SG Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 250 Lb 3-1 / 2 ίντσες Διάμετρος | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας70 Ακτή Α-ΟχιΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΑτσάλι1-3/4 x 2-13/16"250 λίβρες€49.81
ALBION P2XR05028SG Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 250 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας70 Ακτή Α-ΟχιΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΑτσάλι1-3/4 x 2-13/16"250 λίβρες€43.02
ALBION 05XS04251SPREVG Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 350 Lb 4 ίντσες AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας70 Ακτή Α-ΟχιΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι3 3 x "350 λίβρες€170.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 02XS05128S004GN Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 300 Lb Διάμετρος 5 ιντσών
€24.39 /μονάδα