Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION 02RR05052S-S52GN Περιστρεφόμενο μίσχο 5 ίντσες 175 λίβρες από καουτσούκ | AC6BLN 32J823

ALBION 02RR05052S-S52GN Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους 5 ιντσών 175 Lb Καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6BLN Μοντέλο: 02RR05052S-S52GNCross Ref: 32J823

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΚαουτσούκ
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Αξιολόγηση φορτίου175 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος6"
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχού26Y364
Στέλεχος Dia.1 / 2 "-13
Μήκος μίσχου1.5 "
Τύπος μίσχουΣπείρωμα
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Ρουλεμάν τροχούDelrin (R)
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑντικατάσταση τροχούΣτέλεχος Dia.Μήκος μίσχουΤύπος μίσχουΘερμ. ΕύροςΤιμή
ALBION 02XB05031S030G Περιστρεφόμενο στέλεχος 5 ιντσών 250 λίβρες πολυουρεθάνης | AB3VPY 1VJL9 02XB05031S030G5.875 "0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνηςMfr. Αρ. XB050310510G1 / 2 "-131"Σπείρωμα-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F€49.13
ALBION 02XB05031S040G Περιστρεφόμενο στέλεχος 5 ιντσών 250 λίβρες πολυουρεθάνης | AB3VPZ 1VJN1 02XB05031S040G5.875 "0 έως 299 λίβρεςπολυουρεθάνηςMfr. Αρ. XB050310511G1 / 2 "-131"Σπείρωμα-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F€2.86
ALBION F1RR03052S-S10G Περιστρεφόμενο στέλεχος 3 ίντσες 100 λίβρες από καουτσούκ | AC6BKA 32J787 F1RR03052S-S10G3.75 "0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ26Y3273 / 8 "-161.5 "Σπείρωμα-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F€12.47
ALBION F1RR05052S-S10G Περιστρεφόμενο στέλεχος 5 ιντσών 125 λίβρες από καουτσούκ | AC6BKC 32J789 F1RR05052S-S10G5 13 / 16 "0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ26Y3373 / 8 "-161.5 "Σπείρωμα-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F€20.76
ALBION F1IB04041S-S10G Περιστρεφόμενο στέλεχος 4 ιντσών 150 λίβρες πολυολεφίνης | AC6BKE 32J791 F1IB04041S-S10G4 13 / 16 "0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη26Y3343 / 8 "-161.5 "Σπείρωμα-20 βαθμούς έως 180 βαθμούς F€14.37
ALBION F1IB05041S-S10G Περιστρεφόμενο στέλεχος 5 ιντσών 150 λίβρες πολυολεφίνης | AC6BKF 32J792 F1IB05041S-S10G5 13 / 16 "0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη26Y3393 / 8 "-161.5 "Σπείρωμα-20 βαθμούς έως 180 βαθμούς F€18.20
ALBION F1RR04052S-S20G Περιστρεφόμενο στέλεχος 4 ίντσες 115 λίβρες καουτσούκ | AC6BKH 32J794 F1RR04052S-S20G4 13 / 16 "0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκ26Y3327 / 16 "1 29 / 32 "Δαχτυλίδι τριβής-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F€19.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 02RR05052S-S52GN Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους 5 ιντσών 175 Lb Καουτσούκ
€34.99 /μονάδα