AKRO-MILS APRD080B Διπλής όψης ράφι επιλογής, 12 ίντσες βάθος, 11-5/8 x 8-3/8 x 6 ίντσες Μέγεθος κάδου | AA2ADM 10A113

AKRO-MILS APRD080B Διπλής όψης ράφι επιλογής, 12 ίντσες βάθος, 11-5/8 x 8-3/8 x 6 ίντσες Μέγεθος δοχείου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2ADM Μοντέλο: APRD080BΣταυρός: 10A113

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,694.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι επιλογής διπλής όψης
Τύπος πρόσβασηςΔιπλής όψης
Χρώμα κάδουΜπλε
Βάθος κάδου11 5 / 8 "
Μπιν ύψος6"
Τύπος κάδουΡάφι
Πλάτος κάδου8 3 / 8 "
Χωρητικότητα ανά ράφι50 λίβρες
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλινο ράφι/Πλαστικός κάδος
Αριθμός Ράφων16
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος60.25 "
συνολικό πλάτος36 3 / 4 "
Βάθος ραφιού12 "
Ύψος ραφιού60 "
Συνολικός αριθμός κάδων64

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 125.1
Ύψος πλοίου (cm)155.58
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)95.89
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΑριθμός ΡάφιαΣυνολικό βάθοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΤιμή
AKRO-MILS APRD Διπλής Όψης Σχάρα, Βάθος 12 ιντσών, Ύψος 60 ίντσες, Γκρι | AC3DZW 2RV77 ΑπρίλιοΓκρί1624 "800 λίβρεςΑτσάλι€1,548.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS APRD080B Διπλής όψης ράφι επιλογής, 12 ίντσες βάθος, 11-5/8 x 8-3/8 x 6 ίντσες Μέγεθος δοχείου
€2,694.48 /μονάδα