AKRO-MILS 33226RED Divider Box, 22-3/8 Inch Length, 17-3/8 Inch Width, 6 Inch Height, Red | AC3DYV 2RV48

AKRO-MILS 33226RED Divider Box, 22-3/8 ίντσες μήκος, 17-3/8 ίντσες πλάτος, 6 ίντσες ύψος, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DYV Μοντέλο: 33226REDCross Ref: 2RV48

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€49.65 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστικό κουτί
ΧρώμαRed
Χρώμα διαιρέτηΜαύρη
φινίρισμαΠλευρωτός
Ύψος12 "έως 8"
Μέσα σε ύψος5 7 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος20 1 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος15 1 / 8 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου40 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων11
Short of Divider Slots15
Εκτός ύψους6"
Εξωτερικό μήκος22 3 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος17 3 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα4
Τόμος0.96 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.96 cu. ft.
Πλάτος16 "έως 18"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)59.37
Πλάτος πλοίου (cm)46.69
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕσωτερικό πλάτοςΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 33226BLUE Divider Box, 22-3/8 Inch Length, 17-3/8 Inch Width, 6 Inch Height, Blue | AC3DYU 2RV47 33226 ΜΠΛΕΜπλε15 1 / 8 "4€49.65
AKRO-MILS 33226SCLAR Divider Box, 22-3/8 Inch Length, 17-3/8 Inch Width, 6 Inch Height, Clear | AD3NPX 40K435 33226SCLARΚαθαρισμός20 1 / 8 "500€49.65
AKRO-MILS 33226GREY Divider Box, 22-3/8 Inch Length, 17-3/8 Inch Width, 6 Inch Height, Grey | AE4JQV 5LA22 33226GREYΓκρί15 1 / 8 "4€49.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 33226RED Divider Box, 22-3/8 ίντσες μήκος, 17-3/8 ίντσες πλάτος, 6 ίντσες ύψος, κόκκινο
€49.65 /μονάδα