AKRO-MILS 30653 Louvered Floor Rack, 35-3/4 Inch Width, 32 Inch Length, 75-1/8 Inch Height, Grey | AD9LNF 4TJ79

AKRO-MILS 30653 Σχάρα δαπέδου με περσίδες, πλάτος 35-3/4 ίντσες, μήκος 32 ίντσες, ύψος 75-1/8 ίντσες, γκρι

Στοιχείο: AD9LNF Μοντέλο: 30653Cross Ref: 4TJ79
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,459.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι δαπέδων Louvered
Τύπος πρόσβασηςΔιπλής όψης
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΨητό σμάλτο
Ύψος75 1 / 8 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Υλικό16 ga. Ατσάλι
ΒάσηΡάφι δαπέδου
Αριθμός πλευρών2
Συνολικό βάθος32 "
συνολικό ύψος75 1 / 8 "
συνολικό πλάτος35 3 / 4 "
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81.9
Ύψος πλοίου (cm)193.37
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)93.35
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η σχάρα δαπέδου με περσίδες Akro-Mils 30653 χρησιμοποιείται για την ανάρτηση και αποθήκευση κάδων AkroBins & InSight χρησιμοποιώντας πίνακες με περσίδες που περιέχουν σειρές από τρυπημένες περσίδες. Αυτή η σχάρα δαπέδου τοποθετείται κοντά σε χώρους εργασίας για να βελτιώσει την παραγωγικότητα, επιτρέποντας την εύκολη συλλογή των προϊόντων.

Χαρακτηριστικά:

  • Η σχάρα δαπέδου με περσίδες Akro-Mils 30653 είναι κατασκευασμένη από χάλυβα ψυχρής έλασης 16 διαμετρημάτων με φινίρισμα με επίστρωση πούδρας για ενισχυμένη αντοχή και ανθεκτικότητα.
  • Διαθέτει σχεδιασμό διπλής όψης βαρέως τύπου για εκτεταμένες επιλογές αποθήκευσης.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Akro-Mils Hang & Stack Bins: Η σχάρα δαπέδου με περσίδες Akro-Mils 30653 παρέχει κάθετη αποθήκευση για κρεμαστούς κάδους AkroBins & InSight.
  • Ετικέτες Akro-Mils: Αυτές οι θήκες ετικετών καρτών προσαρτώνται στους κρεμαστούς κάδους για εύκολη αναγνώριση του αποθηκευμένου περιεχομένου.
  • Akro-Mils Bin Dividers: Τα διαχωριστικά κάδου ταιριάζουν σε διάφορα AkroBins για να διαχωρίζουν τα αποθέματα και προσφέρουν προσαρμόσιμα διαμερίσματα.
  • Akro-Mils AkroShelf: Αυτά τα προϊόντα παρέχουν ένα επάνω/κάτω ράφι (με βάση την εγκατάσταση) για την αποθήκευση / στοίβαξη των AkroBins.
  • Louvered Rack Dollies: Αυτές οι κούκλες χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση των ράφια δαπέδου εντός των εγκαταστάσεων.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσα AkroBins μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτό το ράφι με περσίδες Akro-Mils 30653;

A. Η σχάρα δαπέδου με περσίδες Akro-Mils 30653 μπορεί να κρεμάσει 288 κάδους Akro-Mils 30210 και 24 τεμάχια κρεμαστού και στοίβαξης Akro-Mils 30320.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτής της σχάρας με περσίδες Akro-Mils 30653;

A. Η σχάρα δαπέδου με περσίδες Akro-Mils 30653 μπορεί να αντέξει φορτία έως 2000 λίβρες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςφινίρισμαΎψοςΠλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΑριθμός πλευρώνΣυνολικό βάθοςΤιμή
AKRO-MILS 30661 Louvered Floor Rack, 36 Inch Width, 66 Inch Length, Grey | AB3PAQ 1UME2 3066136 3 / 16 "Σκονισμένο με σκόνη61 "36 "500 λίβρες16 ga. Ατσάλι113 1 / 2 "€753.59
AKRO-MILS 30676 Louvered Floor Rack, 36 Inch Width, 25 Inch Length, 66-3/8 Inch Width, Grey | AB3PAR 1UME3 3067636 3 / 16 "Σκονισμένο με σκόνη61 "36 "1000 λίβρες16 ga. Ατσάλι225 "€1,508.48
AKRO-MILS 30651 Louvered Floor Rack, 35-3/4 Inch Width, 17 Inch Length, 75-1/8 Inch Height, Grey | AB3PAU 1UME5 3065135 3 / 4 "Σκονισμένο με σκόνη75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 λίβρες16 ga. Ατσάλι117 "€1,069.66
RFQ
AKRO-MILS 30651240SC Σχάρα δαπέδου με περσίδες, μήκος 17 ιντσών, ύψος 75-1/8 ίντσες, καθαρό/γκρι | AD3NRV 40K481 30651240SC35 3 / 4 "Σκονισμένο με σκόνη75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 λίβρεςΡάφι χάλυβα και κάδος πολυμερούς βιομηχανικής ποιότητας117 "€1,891.44
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30653 Σχάρα δαπέδου με περσίδες, πλάτος 35-3/4 ίντσες, μήκος 32 ίντσες, ύψος 75-1/8 ίντσες, γκρι
€1,459.80 /μονάδα