AKRO-MILS 30651240SC Σχάρα δαπέδου με περσίδες, μήκος 17 ιντσών, ύψος 75-1/8 ίντσες, καθαρό/γκρι | AD3NRV 40K481

AKRO-MILS 30651240SC Σχάρα δαπέδου με περσίδες, μήκος 17 ιντσών, ύψος 75-1/8 ίντσες, καθαρό/γκρι

Στοιχείο: AD3NRV Μοντέλο: 30651240SCΣταυρός: 40K481
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,891.44 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι δαπέδων Louvered
Τύπος πρόσβασηςενιαία όψης
Χρώμα κάδουΚαθαρισμός
Βάθος κάδου14 3 / 4 "
Μπιν ύψος7"
Τύπος κάδουΣτοίβα και Κρεμάστε
Πλάτος κάδου8 1 / 4 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος75 1 / 8 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΡάφι χάλυβα και κάδος πολυμερούς βιομηχανικής ποιότητας
ΒάσηΡάφι δαπέδου
Αριθμός πλευρών1
Συνολικό βάθος17 "
συνολικό ύψος75 1 / 8 "
συνολικό πλάτος35 3 / 4 "
Συνολικός αριθμός κάδων36
Πλάτος35 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.7
Ύψος πλοίου (cm)193.37
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)93.35
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςφινίρισμαΎψοςΠλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΑριθμός πλευρώνΣυνολικό βάθοςΤιμή
AKRO-MILS 30661 Louvered Floor Rack, 36 Inch Width, 66 Inch Length, Grey | AB3PAQ 1UME2 3066136 3 / 16 "Σκονισμένο με σκόνη61 "36 "500 λίβρες16 ga. Ατσάλι113 1 / 2 "€753.59
AKRO-MILS 30676 Louvered Floor Rack, 36 Inch Width, 25 Inch Length, 66-3/8 Inch Width, Grey | AB3PAR 1UME3 3067636 3 / 16 "Σκονισμένο με σκόνη61 "36 "1000 λίβρες16 ga. Ατσάλι225 "€1,508.48
AKRO-MILS 30651 Louvered Floor Rack, 35-3/4 Inch Width, 17 Inch Length, 75-1/8 Inch Height, Grey | AB3PAU 1UME5 3065135 3 / 4 "Σκονισμένο με σκόνη75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 λίβρες16 ga. Ατσάλι117 "€1,069.66
RFQ
AKRO-MILS 30653 Louvered Floor Rack, 35-3/4 Inch Width, 32 Inch Length, 75-1/8 Inch Height, Grey | AD9LNF 4TJ79 3065335 3 / 4 "Ψητό σμάλτο75 1 / 8 "18 "2000 λίβρες16 ga. Ατσάλι232 "€1,459.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30651240SC Σχάρα δαπέδου με περσίδες, μήκος 17 ιντσών, ύψος 75-1/8 ίντσες, καθαρό/γκρι
€1,891.44 /μονάδα