AKRO-MILS 30618220SC Louvered Panel, 18 Inch Width, 4-5/8 Inch Length, 19 Inch Height, Clear | AD3NRF 40K467

AKRO-MILS 30618220SC Πάνελ με λούβερ, πλάτος 18 ιντσών, μήκος 4-5/8 ίντσες, ύψος 19 ίντσες, καθαρό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3NRF Μοντέλο: 30618220SCΣταυρός: 40K467

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€183.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο Louvered
Τύπος πρόσβασηςενιαία όψης
Χρώμα κάδουΚαθαρισμός
Βάθος κάδου7 3 / 8 "
Μπιν ύψος3"
Τύπος κάδουΣτοίβα και Κρεμάστε
Πλάτος κάδου4 1 / 8 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος19 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΠάνελ χάλυβα και κάδος πολυμερούς βιομηχανικής ποιότητας
ΒάσηWall Mount
Συνολικό βάθος4 5 / 8 "
συνολικό ύψος19 "
συνολικό πλάτος18 "
Συνολικός αριθμός κάδων16
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)14.29
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΠλάτοςΤοποθετήστεΤύπος πρόσβασηςΤιμή
AKRO-MILS 30161ΜΠΕΖ Πάνελ με Περσίδες, Πλάτος 36 ίντσες, Μήκος 5/16 ίντσες, Ύψος 61 ίντσες, Γκρι | AA2AEM 10A138 30161 ΜΠΙΖΕΜπεζ61 "36 "-ενιαία όψης€515.29
AKRO-MILS 30118 Louvered Panel, 18 Inch Width, 5/16 Inch Length, 61 Inch Height | AB3PAL 1UMD7 30118Γκρί61 "18 "-ενιαία όψης€204.30
AKRO-MILS 30161 Louvered Panel, 36 Inch Width, 5/16 Inch Length, 61 Inch Height | AB3PAM 1UMD8 30161Γκρί61 "36 "-ενιαία όψης€515.29
AKRO-MILS 30636 Louvered Panel, 35-3/4 Inch Width, 5/16 Inch Length, 19 Inch Height | AC3TRB 2W717 30636Γκρί19 "35 3 / 4 "-ενιαία όψης€122.63
AKRO-MILS 30618 Louvered Panel, 18 Inch Width, 5/16 Inch Length, 19 Inch Height | AC8HYQ 3AJ36 30618Γκρί19 "18 "-ενιαία όψης€103.43
AKRO-MILS 30161240SC Louvered Panel, 36 Inch Width, 8-3/4 Inch Length, 61 Inch Height, Clear | AD3NRE 40K466 30161240SCΓκρί61 "36 "-ενιαία όψης€848.94
AKRO-MILS 30636ΜΠΕΖ Πάνελ με Περσίδες, Πλάτος 35-3/4 ίντσες, Μήκος 5/16 ίντσες, Ύψος 19 ίντσες | AD8GQV 4KEP2 30636 ΜΠΙΖΕΜπεζ19 "35 3 / 4 "-ενιαία όψης€120.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30618220SC Πάνελ με λούβερ, πλάτος 18 ιντσών, μήκος 4-5/8 ίντσες, ύψος 19 ίντσες, καθαρό
€183.83 /μονάδα