AKRO-MILS 30358ΜΠΕΖ Ράφι Κάδος, Μήκος 20-1/2 ίντσες, Πλάτος 11 ίντσες, Ύψος 7 ίντσες, Μπεζ | AC3DZB 2RV54

AKRO-MILS 30358ΜΠΕΖ Κάδος ραφιού, Μήκος 20-1/2 ίντσες, Πλάτος 11 ίντσες, Ύψος 7 ίντσες, Μπεζ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DZB Μοντέλο: 30358BEIGECross Ref: 2RV54

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€61.02 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαΜπεζ
Ύψος6 "έως 8"
Μέσα σε ύψος6 1 / 2 "
Εσωτερικό Μήκος20 "
Εσωτερικό πλάτος10 1 / 8 "
Μήκος20 "έως 22"
Χωρητικότητα φορτίου75 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Short of Divider Slots3
Εκτός ύψους7"
Εξωτερικό μήκος20 1 / 2 "
Εξωτερικό πλάτος11 "
Πακέτο Ποσότητα6
Πλάτος10 "έως 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

  • Αξεσουάρ: 40358

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΕξωτερικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή
AKRO-MILS 30348ΜΠΕΖ Ράφι Κάδος, Μήκος 20-1/2 ίντσες, Πλάτος 8-1/4 ίντσες, Ύψος 7 ίντσες, Μπεζ | AC3DZA 2RV53 30348 ΜΠΙΖΕ7 3 / 8 "60 λίβρες8 1 / 4 "8 "έως 10"€47.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30358ΜΠΕΖ Κάδος ραφιού, Μήκος 20-1/2 ίντσες, Πλάτος 11 ίντσες, Ύψος 7 ίντσες, Μπεζ
€61.02 /μονάδα